Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Canon TS-E 90mm 1:2.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon TS-E 90mm 1:2.8
Canon TS-E 90mm 1:2.8
Canon TS-E 90mm 1:2.8
Canon TS-E 90mm 1:2.8
Artikel-Nr.:
     C1187-2544A016
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2544A016
EAN/GTIN:
     4960999214009
Suchbegriffe:
Shift-Tilt-Objektiv
T&S-Objektiv
Tilt-Shift-Objektiv
TS-Objektiv
Das weltweit erste 90-mm-Objektiv mit der Möglichkeit zur Neigung und Verschiebung des optischen Systems. Ein Gauß-Typ mit hoher Abbildungsleistung, der selektive Schärfe in den Bereich des Möglichen rückt. Für zahlreiche Bereiche von der Sachfotografie bis zu Porträts geeignet.
  • Brennweite und Íffnungsverhõltnis: 90 mm 1:2,8
  • Optischer Aufbau: 6 Linsen in 5 Gliedern
  • Diagonaler Bildwinkel: 51¦
  • Fokussierung: manuell; Schneckengang-Geradf³hrung
  • Naheinstellgrenze: 0,5 m
  • Filterdurchmesser: 58 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
565 g
Bildwinkel (hor., vert., diag.):
22°37', 15°11', 27°
Optischer Aufbau (Linsen, Glieder):
6, 5
Anzahl Blendenlamellen:
8
Kleinste Blende:
32
Naheinstellgrenze, ca.:
0,5 m
Größter Abbildungsmaßstab:
0.29
Filterdurchmesser:
58 mm
Max. Durchmesser x Länge:
73,6 x 88 mm
Weitere Suchbegriffe: tilt-shift-objektive canon, Objektiv, Feste Brennweite, Tilt-und-Shift
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.055,73*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3553B005
ab € 1.982,05*
Ähnlich
Canon
2536A019
ab € 1.128,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG