Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Canon EF 50mm 1:1.4 USM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon EF 50mm 1:1.4 USM
Canon EF 50mm 1:1.4 USM
Canon EF 50mm 1:1.4 USM
Artikel-Nr.:
     913-CAN-O-11501
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2515A012
EAN/GTIN:
     4960999213019
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Teleobjektiv
normalobjektiv canon
Kompaktes Normalobjektiv mit hervorragender Leistung. Zwei Linsen aus hochbrechenden Gläsern und eine Neurechnung des Gauss-Typs führen zur hochgradigen Korrektion des Astigmatismus. Selbst bei voller Öffnung ergeben sich weitgehend streulichtfreie, gestochen scharfe Bilder.
  • Brennweite und Öffnungsverhältnis: 50 mm 1:1,4
  • Optischer Aufbau: 7 Linsen in 6 Gliedern
  • Diagonaler Bildwinkel: 46°
  • Fokussierung: Schneckengang mit Geradführung und USM
  • Naheinstellgrenze: 0,45 m
  • Filterdurchmesser: 58mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
290 g
Bildwinkel (hor., vert., diag.):
40°, 27°, 46°
Optischer Aufbau (Linsen, Glieder):
7, 6
Anzahl Blendenlamellen:
8
Kleinste Blende:
22
Naheinstellgrenze, ca.:
0,45 m
Größter Abbildungsmaßstab:
0.15
AF Motor:
Micro USM
Filterdurchmesser:
58 mm
Max. Durchmesser x Länge:
73,8 x 50,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Objektiv, Feste Brennweite
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 913
pro Stück
€ 5,95*
ab € 283,06*
€ 289,58*
pro Stück
€ 7,90*
ab € 292,13*
€ 298,70*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 293,53*
€ 300,11*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 296,43*
€ 303,02*
pro Paket
€ 5,03*
ab € 296,43*
€ 303,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,58*
€ 344,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,04*
€ 340,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,98*
€ 337,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,06*
€ 336,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 913
Versand: Lager 913
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 913
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon EF 100mm 1:2 USM
Canon
2518A012
ab € 358,22*
Ähnlich
Canon EF 135mm 1:2.8 (Softfocus)
Canon
2516A009
ab € 415,11*
Ähnlich
Canon EF 135mm 1:2L USM
Canon
2520A015
ab € 862,00*
Ähnlich
Canon EF 14mm 1:2.8L II USM
Canon
2045B005
ab € 1.882,33*
Ähnlich
Canon EF 200mm 1:2.8L II USM
Canon
2529A015
ab € 594,01*
Ähnlich
Canon EF 20mm 1:2.8 USM
Canon
2509A010
ab € 391,23*
Ähnlich
Canon EF 24mm 1:1.4L II USM
Canon
2750B005
ab € 1.274,11*
Ähnlich
Canon EF 24mm 1:2.8
Canon
2506A011
€ 111.262,44*
Ähnlich
Canon EF 28mm 1:1.8 USM
Canon
2510A010
ab € 383,16*
Ähnlich
Canon EF 35mm 1:1.4L USM
Canon
2512A011
ab € 1.083,25*
Ähnlich
Canon EF 35mm 1:2
Canon
2507A009
ab € 207,96*
Ähnlich
Canon EF 50mm 1:1.2L USM
Canon
1257B005
ab € 1.173,52*
Ähnlich
Canon EF 50mm 1:1.8 II
Canon
2514A011
ab € 84,15*
Ähnlich
Canon EF 85mm 1:1.2L II USM
Canon
1056B005
ab € 1.701,53*
Ähnlich
Canon EF 85mm 1:1.8 USM
Canon
2519A012
ab € 294,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG