Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon Tischrechner MP 1411-LTSC GB EMEA, Silbermetallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Tischrechner MP 1411-LTSC GB EMEA, Silbermetallic Bild1
Canon Tischrechner MP 1411-LTSC GB EMEA, Silbermetallic Bild1
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     C1187-2497B001AC
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2497B001AC
EAN/GTIN:
     4960999538488
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner

Canon Tischrechner MP 1411-LTSC GB EMEA, Silbermetallic

14-stelliges Display, zweifarbiger Druck mit Businessfunktionen sowie Funktionen zur Steuerberechnung und Währungsumrechnung
Dieser schnelle Rechner mit 14-stelligem Display und zweifarbigem Druck über Farbband bietet umfangreiche Businessfunktionen sowie Funktionen zur Steuerberechnung und Währungsumrechnung. Er verfügt über ein großes, zweifarbiges Display und ein elegantes, silberfarbenes Metallic-Finish.

  • Rechner mit 14-stelligem Display und zweifarbigem Druck über Farbband
  • Zeit sparende Businessfunktionen sowie Funktionen zur Steuerberechnung und Währungsumrechnung
  • Großes, zweifarbiges Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Übersichtliches Tastenfeld für starke Beanspruchung
  • Elegantes, silberfarbenes Metallic-Finish

DRUCKWERK

  • Druck-Geschwindigkeit und -verfahren: Druck über Farbband
    Druckgeschwindigkeit: 4,3 Zeilen pro Sekunde
  • Druckfarbe(n): Zweifarbiger Druck (Schwarz und Rot)

DISPLAY

  • Stellen:14
  • Typ:Großes, gut lesbares zweifarbiges Display mit Hintergrundbeleuchtung (Grün für positive und Rot für negative Zahlen)
  • Anzeige der Berechnungs-Vorzeichen:ja
  • Dezimal-Stellen:3 Stellen
  • Displaygröße:ca. 102 x 20 mm
  • Zeichen:ca. 15,7 x 5,09 mm

FUNKTIONEN

  • Business Funktion:Kosten, Umsatz, Marge
  • Steuer-Berechnungs-Funktion:ja
  • Währungs-Umrechnungs-Funktion:ja (drei Beträge)
  • Konstanten-Rechnung:ja
  • Dezimal-Stellen:+02346F
  • Runden:Aufrunden/Abrunden/aus
  • Summen-Speicher:ja
  • Postenzähler:ja
  • Änderungs-Funktion:Schnelle und einfache Wechselgeldberechnung

TASTATUR

  • Tastatur:Stabile Tastatur
  • Prozent-Rechnung:Prozentsatz hinzufügen/abziehen
  • 0-Taste(n):Große „0“-, „00“- und „000“-Tasten
  • Beschaffenheit:Robuste Plastiktasten
  • Shift-Taste:ja
  • GT-Taste:ja
  • Summentaste:ja
  • Sub-Total-Taste für Zwischen-Summen:ja
  • Non-Add-Taste:ja

WEITERE FUNKTIONEN

  • Addiermaschinen-Betriebssystem:ja
  • Rutschfeste Gummistopper:ja
  • Schiebe-/ Wahlschalter:Dezimalstellenanzeige, Runden, Summenspeicher, Postenzähler, Ein/Aus, Drucken
  • Papierhalter:Metall-Papierhalter

SPEZIFIKATIONEN

  • Speicher:1 + Summenspeicher
  • Strom-Versorgung:Netzbetrieb
  • Batterie:CR2032 (Backup)
  • Abmessungen:ca. 334 x 219 x 75,4 mm
  • Gehäusefarbe:Silbermetallic-Gehäuse
  • Gewicht:ca. 1.600 g
  • Verpackung:GFB (Geschenkbox)

PAPIER

  • Verwendeter Papiertyp: MP-57

VERBRAUCHS-MATERIALIEN

  • Farbband: M-310/EP-102
... > Canon > Rechner > Rechner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0216B001AC
ab € 95,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.