Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon Kleinrechner P23-DTSC HWB EMEA, silber metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Kleinrechner P23-DTSC HWB EMEA, silber metall Bild1
Canon Kleinrechner P23-DTSC HWB EMEA, silber metall Bild1
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     C1187-2495B001AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2495B001AA
EAN/GTIN:
     4960999538464
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner

Canon Kleinrechner P23-DTSC HWB EMEA, silber metall

Handlicher Rechner mit zweifarbigem Druck und umfangreichen, professionellen Businessfunktionen
Der P23-DTSC mit zwölfstelligem Display und zweifarbigem Druck ist ein praktischer Rechner für den mobilen Einsatz. Er bietet professionelle Funktionen zur Steuerberechnung, Geschäftskalkulation und Währungsumrechnung und verfügt über ein elegantes, silberfarbenes Metallic-Finish.

  • Handlicher Rechner mit zwölfstelliger Anzeige und zweifarbigem Druck
  • Zeit sparende Businessfunktionen sowie Funktionen zur Steuerberechnung und Währungsumrechnung
  • Uhrzeit- und Kalenderfunktion
  • Großes LC-Display und übersichtliche Tastatur
  • Batterie- und Netzbetrieb (optionaler Adapter)
  • Batteriestandanzeige
  • Druck-Geschwindigkeit und -verfahren: Druck über Farbrolle
    Druckgeschwindigkeit: 2,3 Zeilen pro Sekunde
  • Druckfarbe(n): Zweifarbiger Druck (Violett und Rot)

DISPLAY

  • Stellen:12
  • Typ:Extra großes, gut lesbares LC-Display
  • Angewinkeltes Display:ja
  • Anzeige der Berechnungs-Vorzeichen:ja
  • Batterie-Anzeige:Batteriestandanzeige
  • Dezimal-Stellen:3 Stellen
  • Displaygröße:ca. 125 x 22 mm
  • Zeichen:ca. 18 x 6,9 mm

FUNKTIONEN

  • Business Funktion:Kosten, Umsatz, Marge
  • Steuer-Berechnungs-Funktion:ja
  • Währungs-Umrechnungs-Funktion:ja
  • Konstanten-Rechnung:ja
  • Kalender/ Uhr:Anzeige und Ausdruck von Datum und Uhrzeit
  • Dezimal-Stellen:+023F
  • Runden:Aufrunden/Abrunden/aus
  • Postenzähler:ja
  • Tastenfolge-Funktion:„1“-Taste

TASTATUR

  • Tastatur:Stabile Tastatur
  • Prozent-Rechnung:Prozentsatz hinzufügen/abziehen
  • 0-Taste(n):„0“-, „00“-Tasten
  • Beschaffenheit:Robuste Plastiktasten
  • Shift-Taste:ja
  • Vorzeichen-Wechseltaste:ja
  • Summentaste:ja
  • Sub-Total-Taste für Zwischen-Summen:ja
  • Non-Add-Taste:ja

WEITERE FUNKTIONEN

  • Addiermaschinen-Betriebssystem:ja
  • Rutschfeste Gummistopper:ja
  • Automatische Abschaltung:ja
  • Schiebe-/ Wahlschalter:Dezimalstellenanzeige, Runden, Ein/Aus, Drucken, Postenzähler, Steuersatzeinstellung
  • Papierhalter:Robuster Metall-Papierhalter

SPEZIFIKATIONEN

  • Speicher:Ein Speicher
  • Strom-Versorgung:Wechselstrom/Gleichstrom: Gleichstrom: im Lieferumfang enthaltene Batterien und/oder Wechselstrom: Netzadapter AD-11 (optional als Zubehör erhältlich)
  • Batterie:CR2032 (Backup), 4 Mignonzellen (im Lieferumfang enthalten)
  • Abmessungen:ca. 235 x 155 x 55 mm
  • Gehäusefarbe:Silbermetallic-Gehäuse
  • Gewicht:ca. 480 g mit Batterien / ca. 410 g ohne Batterien
  • Verpackung:HWB = aufhängbare Box mit Fenster

PAPIER

  • Verwendeter Papiertyp: MP-57

VERBRAUCHS-MATERIALIEN

  • Farbrolle: CP-13

ZUBEHÖR

  • AD-11 Adapter: optional
... > Canon > Rechner > Rechner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,02*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2494B005AA
ab € 33,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.