Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Canon SELPHY CP1300 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon SELPHY CP1300 schwarz
Canon SELPHY CP1300 schwarz
Canon SELPHY CP1300 schwarz Bild 2
Canon SELPHY CP1300 schwarz Bild 3
Canon SELPHY CP1300 schwarz Bild 4
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     752-319601
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2234C002AA
EAN/GTIN:
     4549292090512
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Fotodrucker
Photodrucker
Thermo-Sublimationsdrucker

Canon SELPHY CP1300 schwarz

Allgemein

  • Druckertyp: Kompaktfotodrucker - Thermosublimation - Farbe
  • Farbe: schwarz

Drucker

  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 0.78 Min./Seite - 148 x 100 mm
  • Eingebaute Geräte: Bildschirm zur Bildvorschau
  • Größe des Voranzeige-Displays: 8.1 cm (3.2")
  • Anschlusstechnik: Drahtlos
  • Schnittstelle: USB, USB-Host, Wi-Fi
  • AirPrint-fähig: Ja
  • Max. Auflösung (Farbe): 300 x 300 dpi
  • Spezifikationen für den Direktdruck: PictBridge, DPOF
  • Druckermerkmale: Randloser Druck, glatte Oberfläche, 100 Years Print, My Colors, Red-Eye Correction

Kartenleser

  • Typ: Kartenleser
  • Unterstützte Flash-Speicherkarten: SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte

Medienhandhabung

  • Medientyp: Karte, Postkarten
  • Max. Mediengröße: 148 x 100 mm
  • Minimale Mediengröße (Angepasst): 100 mm x 148 mm
  • Max. Mediengröße (angepasst): 100 mm x 148 mm
  • Mediengrößen:
    • 86 x 54 mm,
    • 17.3 x 22 mm,
    • 50 x 50 mm,
    • 148 x 100 mm
  • Vorlageneinzug für Medien: 1 x automatisch

Erweiterung / Konnektivität

  • Verbindungen:
    • 1 x USB - 4 pin USB Type B
    • 1 x USB host - 4-polig USB Typ A

Stromversorgung

  • Stromversorgungsgerät: Netzteil - extern
  • Leistungsaufnahme im Betrieb: 60 Watt
  • Energierverbrauch Standby: 4 Watt

Software / Systemanforderungen

  • Software inbegriffen: Treiber & Dienstprogramme
  • Erforderliches Betriebssystem: Android, Microsoft Windows 7 SP1, Apple iOS, Windows 8 / 8.1 / 10

Umgebungsbedingungen

  • Min Betriebstemperatur: 0 °C
  • Max. Betriebstemperatur: 40 °C
  • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 20 - 80%

Abmessungen und Gewicht

  • Breite: 18.06 cm
  • Tiefe: 13.59 cm
  • Höhe: 6.33 cm
  • Gewicht: 860 g
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 114,01*
€ 114,87*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 117,05*
€ 118,18*
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,67*
€ 118,74*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 118,39*
€ 119,50*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 119,13*
€ 120,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,87*
€ 133,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,68*
€ 133,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,67*
€ 133,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,01*
€ 132,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2236C002AA
ab € 112,39*
Ähnlich
Canon
2235C002AA
ab € 114,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.