Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon professionelle Camcorder XA11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon professionelle Camcorder XA11
Canon professionelle Camcorder XA11
Canon professionelle Camcorder XA11 Bild 2
Canon professionelle Camcorder XA11 Bild 3
Canon professionelle Camcorder XA11 Bild 4
Canon professionelle Camcorder XA11 Bild 5
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     752-331123
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2218C003
EAN/GTIN:
     4549292089912
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
canon camcorder

Canon professionelle Camcorder XA11

Hauptmerkmale

  • Megapixel (brutto): 2.91
  • Sensor: CMOS (1/2.84")
  • Aufnahmemedien: 2x SD/SDHC/SDXC
  • Videoauflösung: AVCHD (1920x1080@50p)
  • Fotoauflösung: JPEG (max. 3840x2160 Pixel)
  • Optischer Zoom: 20x (28.8-576mm, 1:1.8-1:16.0)
  • Digitaler Zoom: 300x
  • Bildstabilisator: optisch und elektronisch
  • Display:
    • 3.0" LCD,
    • Touchscreen,
    • 460000 Bildpunkte
  • Sucher:
    • 0.24" LCD,
    • 1560000 Bildpunkte
  • Blitz/​Videoleuchte: nein
  • Anschlüsse:
    • USB 2.0,
    • HDMI,
    • 2x XLR In,
    • Mikrofon In,
    • Kopfhörer Out,
    • Zubehörschuh (aktiv)
  • Stromversorgung: Li-Ionen-Akku (BP-820)
  • Abmessungen (BxHxT): 131x180x231mm
  • Gewicht: 1.14kg
  • Herstellergarantie: ein Jahr
Weitere Suchbegriffe: camcorder
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.083,26*
€ 1.098,95*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 1.265,96*
€ 1.288,06*
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.501,92*
€ 1.530,27*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,95*
€ 1.307,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,26*
€ 1.289,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2214C003
ab € 1.769,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.