Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon professionelle Camcorder GX10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon professionelle Camcorder GX10
Canon professionelle Camcorder GX10
Canon professionelle Camcorder GX10 Bild 2
Canon professionelle Camcorder GX10 Bild 3
Canon professionelle Camcorder GX10 Bild 4
Canon professionelle Camcorder GX10 Bild 5
Canon professionelle Camcorder GX10 Bild 9
Canon professionelle Camcorder GX10 Bild 9
Artikel-Nr.:
     1231-7401-27N
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2214C003
EAN/GTIN:
     4549292089943
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
canon camcorder

Canon professionelle Camcorder GX10

Hauptmerkmale

  • Megapixel (effektiv): 8.29
  • Sensor: CMOS (1")
  • Aufnahmemedien: 2x SD/SDHC/SDXC
  • Videoauflösung: AVCHD (3840x2160@50p)
  • Fotoauflösung: JPEG (max. 3840x2160 Pixel)
  • Optischer Zoom: 15x (25.5-382.5mm, 1:2.8-1:4.5)
  • Digitaler Zoom: 300x
  • Bildstabilisator: optisch (IS)
  • Display:
    • 3.5" LCD,
    • Touchscreen,
    • 1560000 Bildpunkte
  • Sucher:
    • 0.24" LCD,
    • 1560000 Bildpunkte
  • Blitz/​Videoleuchte: nein
  • Anschlüsse:
    • USB 2.0,
    • HDMI Out,
    • Mikrofon In,
    • WLAN 802.11b/​g/​n,
    • Zubehörschuh
  • Stromversorgung: Li-Ionen-Akku (BP-828)
  • Abmessungen (BxHxT): 97x135x214mm
  • Gewicht: 1.14kg
  • Herstellergarantie: ein Jahr
Weitere Suchbegriffe: camcorder
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 1231
pro Stück
Frei Haus
€ 2.193,90*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.209,80*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.252,97*
pro Packung
Frei Haus
€ 2.343,18*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.193,90*
€ 2.610,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2218C003
ab € 1.250,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG