Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon LEGRIA HD-Camcorder HF R806 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon LEGRIA HD-Camcorder HF R806 weiß Bild 1
Canon LEGRIA HD-Camcorder HF R806 weiß Bild 1
Canon LEGRIA HD-Camcorder HF R806 weiß Bild 2
Canon LEGRIA HD-Camcorder HF R806 weiß Bild 3
Canon LEGRIA HD-Camcorder HF R806 weiß Bild 4
Canon LEGRIA HD-Camcorder HF R806 weiß Bild 5
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     C1187-1960C005AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1960C005AA
EAN/GTIN:
     4549292088366
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
canon camcorder

Canon LEGRIA HD-Camcorder HF R806 weiß

Einfach bedienbar, preisgünstig und mit großem Zoombereich – der Camcorder zum Aufnehmen der Familienmomente in Videos, die genauso gut aussehen wie sie klingen.

Tolle Familienvideos ganz einfach mit 57fach Advanced Zoom aufgenommen
Die einfache Touchscreen-Bedienung des kompakten Camcorders macht viel Spaß und mit einem 57fach Advanced Zoom sowie leistungsstarken Technologien erhalten Sie ganz automatisch hochwertige Familienvideos mit großartigem Ton. Der Akku mit hoher Reichweite ermöglicht längere Aufnahmezeiten.

Erstklassige Qualität
Dank leistungsstarker Technologien wie z. B. DIGIC DV 4 machen Sie mühelos erstklassige Full-HD-Videos – auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.–, die automatisch genauso gut klingen wie sie aussehen.

Simple Kreativität
Machen Sie aus Ihren Videos mit dramatischen Zeitlupe- und Zeitraffer-Effekten, Touch-Verzierung oder Kino-Look Filtern etwas ganz Besonders. Für die ganz speziellen Momente steht der erweiterte Baby-Modus zur Verfügung.

Komfortabel und einfach
Für eine komfortable Handhabung, auch über einen längeren Zeitraum hinweg, sorgt die leichte, kompakte Bauweise. Einfach Motiv anvisieren und ganz einfach tolle Videos mit Touchscreen-Steuerung aufnehmen.

Unverwackeltes Zoomen
Ganz einfach ruhige Videos von weit entfernten Details aufnehmen – der enorme 57fach Advanced Zoom mit intelligentem Bildstabilisator und Zoom-Assistent machen's möglich.

Vertrauen Sie der Technik
Länger filmen mit einer Akkulandung und keinen Moment verpassen – dank Akku mit hoher Kapazität. Zeichen Sie wahlweise auf SD- oder FlashAir-Speicherkarten auf und teilen dann ganz einfach mit Freunden und Familie.

Hauptmerkmale

  • Full-HD (1.080p)
  • Advanced Zoom
  • Optischer Intelligent IS
  • Zeitlupe/Zeitraffer
  • Zoom-Assistent
  • Baby Modus

Videosystem

  • Aufnahmeformate: MP4/AVCHD
  • Aufnahmemedium:
    • SDXC / SDHC
    • kompatibel mit Flash-Air Speicherkarten
  • Max. Aufnahmezeit:
    • Gesamtaufnahmezeit ist abhängig von der verwendeten Speicherkarte.1
    • 64-GB-SDXC-Karte (nicht im Lieferumfang): AVCHD-Modus, ca. 24 Std. 30 Min2
    • MP4-Modus: ca. 34 Std. 45 Min.

Sensor

  • Typ: 1/4,85-Zoll-Typ Full HD CMOS PRO
  • Pixel gesamt: 3,28 MP
  • Pixel effektiv (Video): 2,07 MP34
  • Pixel effektiv (Foto): 2,07 MP (16:9)
  • Filter: Bayer-Filter

Objektiv

  • Advanced Zoom: 57fach
  • Optischer Zoom: 32fach
  • Digitalzoom: 1.140fach
  • Brennweite: 2,8mm - 89,6mm
  • Brennweitenbereich entsprechend KB-Vollformat: 32,5mm - 1.853mm / (38,5mm-1.232mm: Advanced Zoom aus)
  • Maximale Blende: 1:1,8 – 1:4,5
  • Mindest-Fokussierabstand: 10 mm
  • Bildstabilisator: optischer Bildstabilisator:Intelligent IS mit optimiertem Dynamic Modus
  • Weitwinkelkonverter im Lieferumfang: nein
  • Objektivdeckel: integriert

Bildprozessor

  • Bildprozessor: DIGIC DV 4
  • Gesichtserkennungs-Technologie: ja

Display

  • Display-Größe: 7,5 cm (3,0 Zoll) Touchscreen-LCD, 100 % Bildfeldabdeckung
  • Dreh- und schwenkbar: ja
  • Pixel: 230.000 Bildpunkte
  • Touchscreen: ja – kapazitiver Touchscreen
  • Touch-Fokus: ja
  • Manuell einstellbar: Helligkeit, Gegenlicht

WLAN-Funktion

  • WLAN: nein (jedodch kompatibel mit Flash-Air Speicherkarten)
  • Fernbedienung Streaming: nein
  • Webservice: nein

Baby Modus

  • Baby Modus: ja – bis zu 3 Kinder können registriert werden

Speicherung auf externe Festplatte

  • Direktspeicherung auf externe Festplatte: nein

Mindestbeleuchtungsstärke

  • Mindeststärke: 4 Lux
  • Nacht-Modus: Wenig Licht (0,4 Lux)
  • Auto Gain Control (AGC)-Begrenzung: nein

Fokus

  • automatisch / manuell: ja/ja
  • Einstellung:
    • Auto:
      • Gesichtserkennung AF
      • V AF
    • manuell:
      • Touchscreen-LCD
      • Touch-Fokus
  • Assistent für die manuelle Scharfstellung: ja (Vergrößerung)

Kreativ-Funktionen

  • Zeitlupe: halbe Geschwindigkeit
  • Zeitraffer: 2-fach, 4-fach, 10-fach, 20-fach, 60-fach, 120-fach, 300-fach, 600-fach, 1.200-fach
  • Zeitraffer Konvertierung: nein
  • Video-Schnappschuss: ja
  • Verzierung per Touchscreen: ja
  • Kino-Look Filter: ja

Belichtungsautomatik

  • Smart Auto: ja (38 Aufnahmesituationen)
  • Programmautomatik:
    • Automatik
    • Modus M:
    • Programmautomatik (P), Special-Scene-Modi (Porträt, Sport, Schnee, Strand, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Wenig Licht, Spotlight, Feuerwerk)
    • Cinema Modus:
    • P
    • Baby Modus

Gegenlichtkorrektur

  • Gegenlichtkorrektur: ja (automatisch oder benutzergesteuert)

Weißabgleich

  • Typ: TTL
  • Auto: ja
  • Einstellung/Voreinstellung: Tageslicht/Bewölkt

Verschlusszeit

  • Kürzeste: 1/2.000 Sek.
  • Zeitlupen: 1/2 Sek. (Low Light Modus)

Custom-Funktionen

  • Custom-Funktionen: ja (über Touchscreen-LCD)

Fotos

  • Bildauflösung erfassen: 1.920 x 1.080 (nicht im Cinema-Modus)
  • Gleichzeitige Fotoaufzeichnung: ja
  • Fotoauslöser: Touchscreen-LCD

Selbstauslöser

  • Selbstauslöser: 10 Sek.

Aufnahmemodi

  • Aufnahmeformat: MP4 und AVCHD
  • Aufnahmemodi:
    • 4 AVCHD-Aufnahmemodi56
    • 50P: 1.920 x 1.080, 28 Mbps;
    • MXP 50i/PF25: 1.920 x 1.080, 24 Mbps;
    • FXP 50i/PF25: 1.920 x 1.080, 17 Mbps;
    • 50i/PF25: 1.440 x 1.080, 5 Mbps/s
    • 4 MP4-Aufnahmemodi78
    • 50P: 1.920 x 1.080, 35 Mbps;
    • 25P: 1.920 x 1.080, 24 Mbps;
    • 25P: 1.920 x 1.080, 17 Mbps;
    • 25p: 1.280 x 720, 4 Mbps
  • Progressive-Modus: 50p; 25p
  • Zeitlupe-/Zeitraffer-Aufnahme: ja, mit flexibler Umstellung während der Aufnahme
  • Tonwertpriorität Modus: ja, mit Gegenlichtkorrektur
  • Video-Schnappschuss: ja
  • Pre-REC: ja

Suchlauf

  • Datum: ja

Speicherkarte

  • Secure Digital Card: SD/SDHC/SDXC
  • Videoaufzeichnung: ja

Audio

  • System:
    • Dolby Digital, 2 Kanäle
    • AC3 2 Kanäle
  • Audio Scene Select: ja
  • Zoommikrofon: nein
  • Manuelle Tonaussteuerung: ja

Anschluss

  • Kopfhörer: ja
  • Mikrofon: nein
  • USB: ja (Mini-B, Hi-Speed USB, nur Ausgang)
  • AV: ja (nur Ausgang)
  • Komponenten: nein
  • HDMI: ja (HDMI™-Ministecker, nur Ausgang)
  • Eingebaute Ladefunktion: ja
  • Stativgewinde: ja

Intelligente Funktionen

  • Zoom-Assistent: ja, manuell und automatisch
  • Quick Start: ja (über LC-Display)
  • File Lock: ja

Akku

  • Typ: Lithium-Ionen
  • Intelligentes Akkusystem: ja
  • Akku (im Lieferumfang): BP-727
  • Max. Aufnahmezeit (mitgelieferter Akku): ca. 3 Std. 15 Min.9

Abmessungen

  • B x H x T: ca. 53 x 58 x 116 mm
  • Gewicht: ca. 235 g

Lieferumfang

  • Canon LEGRIA HF R806
  • Canon Netzgerät CA-110E
  • Akku BP-727
  • USB-Kabel
  • Mini-HDMI-Kabel


Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

  1. Sowohl für die Aufzeichnung in AVCHD als auch in MP4 ist eine Speicherkarte der Klasse 4 oder höher erforderlich.
  2. Läuft die AVCHD/MP4 Aufzeichnung für 12 Stunden, wird sie automatisch angehalten und neu gestartet
  3. Advanced Zoom EIN, 16:9-Aufnahmemodus, kürzeste Brennweite
  4. Bildstabilisator-Modus ist auf Standard oder aus geschaltet
  5. Sowohl für die Aufzeichnung in AVCHD als auch in MP4 ist eine Speicherkarte der Klasse 4 oder höher erforderlich.
  6. Unterschiedliche Datenübertragungsrate in allen Aufzeichnungsmodi
  7. Sowohl für die Aufzeichnung in AVCHD als auch in MP4 ist eine Speicherkarte der Klasse 4 oder höher erforderlich.
  8. Unterschiedliche Datenübertragungsrate in allen Aufzeichnungsmodi
  9. Normale LCD-Helligkeit
Weitere Suchbegriffe: camcorder, LEGRIA Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,81*
€ 282,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,31*
€ 280,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,09*
€ 272,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,01*
€ 265,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1960C004AA
ab € 221,19*
Ähnlich
Canon
1959C004AA
ab € 289,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.