Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon LEGRIA HD-Camcorder HF R86 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon LEGRIA HD-Camcorder HF R86 Schwarz Bild 1
Canon LEGRIA HD-Camcorder HF R86 Schwarz Bild 1
Canon LEGRIA HD-Camcorder HF R86 Schwarz Bild 2
Canon LEGRIA HD-Camcorder HF R86 Schwarz Bild 3
Canon LEGRIA HD-Camcorder HF R86 Schwarz Bild 4
Canon LEGRIA HD-Camcorder HF R86 Schwarz Bild 5
Canon Logo
Canon LEGRIA HD-Camcorder HF R86 Schwarz Bild 9
Artikel-Nr.:
     752-270720
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1959C004AA
EAN/GTIN:
     4549292088328
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
canon camcorder

Canon LEGRIA HD-Camcorder HF R86 Schwarz

Ganz einfach beeindruckende Videos aufnehmen und anschließend teilen – der kompakte WLAN-Camcorder mit 57fach Advanced Zoom und Akku mit hoher Reichweite

Hochwertige Familienvideos aufzeichnen und einfach teilen
Mit diesem kompakten 57fach Advanced Zoom Camcordern nehmen Sie Ihre wertvollen Familienmomente auf und teilen sie anschließend ganz einfach. Der Akku mit erhöhter Reichweite, WLAN mit NFC und leistungsstarke Technologien für automatisch brillante Ergebnisse runden das Bild ab.

Erstklassige Qualität
Dank leistungsstarker Technologien wie z. B. DIGIC DV 4 machen Sie mühelos hochwertige Full-HD-Videos – auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.–, die automatisch genauso gut klingen wie sie aussehen.

Simple Kreativität
Drehen Sie spannende Videos durch flexibles Umschalten zwischen Zeitlupe und Zeitraffer während der Aufnahme. Danach können Sie mit Touch-Verzierung, Kino-Look Filtern und dem erweiterten Baby-Modus kreativ werden.

Ganz einfach aufnehmen und teilen
Länger filmen mit leichtem, ergonomischem Design und intuitiver Touchscreen-Steuerung. Einfach Motiv anvisieren und die Aufnahme starten und anschließend per WLAN mit NFC teilen.

Unverwackeltes Zoomen
Dank des 57fach Advanced Zoom mit Zoom-Assistent nehmen Sie die Details weit entfernter Motive ganz einfach auf, während der intelligente Bildstabilisator für ruhige Aufnahmen sorgt.

Vertrauen Sie der Technik
Längere Aufnahmen mit nur einer Akkuladung – und stets bereit, die wertvollen Momente zu erfassen – dank des Akkus mit erhöhter Reichweite; gleichzeitige Aufnahme von Videos in höchster Qualität und in kompakter Dateigröße zum einfachen Teilen.

Hauptmerkmale

  • Full-HD (1.080p)
  • Advanced Zoom
  • Optischer Intelligent IS
  • Zeitlupe/Zeitraffer
  • Zoom-Assistent
  • Baby Modus
  • Integriertes WLAN für die einfache Fernsteuerung.
  • Noch einfacher Teilern

Videosystem

  • Aufnahmeformate:
    • AVCHD/MP4
    • Gleichzeitige Aufnahme möglich
  • Aufnahmemedium:
    • 16 GB interner Flash-Speicher
    • SDXC / SDHC
    • Relay Recording
  • Max. Aufnahmezeit:
    • Gesamtaufnahmezeit ist abhängig von der verwendeten Speicherkarte.1
    • Interner Speicher: AVCHD-Modus, ca. 6Std. 05 Min.2
    • MP4-Modus: ca. 8 Std. 40 Min.
    • 64-GB-SDXC-Karte (nicht im Lieferumfang): AVCHD-Modus, ca. 24 Std. 30 Min3
    • MP4-Modus: ca. 34 Std. 45 Min.

Sensor

  • Typ: 1/4,85-Zoll-Typ Full HD CMOS PRO
  • Pixel gesamt: 3,28 MP
  • Pixel effektiv (Video): 2,07 MP45
  • Pixel effektiv (Foto): 2,07 MP (16:9)
  • Filter: Bayer-Filter

Objektiv

  • Advanced Zoom: 57fach
  • Optischer Zoom: 32fach
  • Digitalzoom: 1.140fach
  • Brennweite: 2,8mm - 89,6mm
  • Brennweitenbereich entsprechend KB-Vollformat: 32,5mm - 1.853mm / (38,5mm-1.232mm: Advanced Zoom aus)
  • Maximale Blende: 1:1,8 – 1:4,5
  • Mindest-Fokussierabstand: 10 mm
  • Bildstabilisator: optischer Bildstabilisator:Intelligent IS mit optimiertem Dynamic Modus
  • Weitwinkelkonverter im Lieferumfang: nein
  • Objektivdeckel: integriert

Bildprozessor

  • Bildprozessor: DIGIC DV 4
  • Gesichtserkennungs-Technologie: ja

Display

  • Display-Größe: 7,5 cm (3,0 Zoll) Touchscreen-LCD, 100 % Bildfeldabdeckung
  • Dreh- und schwenkbar: ja
  • Pixel: 230.000 Bildpunkte
  • Touchscreen: ja – kapazitiver Touchscreen
  • Touch-Fokus: ja
  • Manuell einstellbar: Helligkeit, Gegenlicht

WLAN-Funktion

  • WLAN: ja
  • NFC: ja
  • Fernbedienung Streaming: ja (Überwachung zu
  • Hause/unterwegs)6, unterstützt die optional erhältliche schwenkbare Docking-Station CT-V1
  • Webservice: ja

Baby Modus

  • Baby Modus: ja – bis zu 3 Kinder können registriert werden

Speicherung auf externe Festplatte

  • Direktspeicherung auf externe Festplatte: ja

Mindestbeleuchtungsstärke

  • Mindeststärke: 4 Lux
  • Nacht-Modus: Wenig Licht (0,4 Lux)
  • Auto Gain Control (AGC)-Begrenzung: nein

Fokus

  • automatisch / manuell: ja/ja
  • Einstellung: Auto:
    • Gesichtserkennung AF
    • V AF
  • manuell:
    • Touchscreen-LCD
    • Touch-Fokus
  • Assistent für die manuelle Scharfstellung: ja (Vergrößerung)

Kreativ-Funktionen

  • Zeitlupe: halbe Geschwindigkeit
  • Zeitraffer: 2-fach, 4-fach, 10-fach, 20-fach, 60-fach, 120-fach, 300-fach, 600-fach, 1.200-fach
  • Zeitraffer Konvertierung: ja
  • Video-Schnappschuss: ja
  • Verzierung per Touchscreen: ja
  • Kino-Look Filter: ja

Belichtungsautomatik

  • Smart Auto: ja (38 Aufnahmesituationen)
  • Programmautomatik:
    • Automatik
    • Modus M:Programmautomatik (P), Special-Scene-Modi (Porträt, Sport, Schnee, Strand, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Wenig Licht, Spotlight, Feuerwerk)
    • Cinema Modus: P
    • Baby Modus

Gegenlichtkorrektur

  • Gegenlichtkorrektur: ja (automatisch oder benutzergesteuert)

Weißabgleich

  • Typ: TTL
  • Auto: ja
  • Einstellung/Voreinstellung: Tageslicht/Bewölkt

Verschlusszeit

  • Kürzeste: 1/2.000 Sek.
  • Zeitlupen: 1/2 Sek. (Low Light Modus)

Digitaleffekt

  • Blenden: automatische Auf-/Abblendung, Wischblende

Custom-Funktionen

  • Custom-Funktionen: ja (über Touchscreen-LCD)

Fotos

  • Bildauflösung erfassen: 1.920 x 1.080 (nicht im Cinema-Modus)
  • Gleichzeitige Fotoaufzeichnung: ja
  • Fotoauslöser: Touchscreen-LCD

Selbstauslöser

  • Selbstauslöser: 10 Sek.

Aufnahmemodi

  • Aufnahmeformat: MP4 und AVCHD
  • Aufnahmemodi:
    • 4 AVCHD-Aufnahmemodi78
    • 50P: 1.920 x 1.080, 28 Mbps;
    • MXP 50i/PF25: 1.920 x 1.080, 24 Mbps;
    • FXP 50i/PF25: 1.920 x 1.080, 17 Mbps;
    • 50i/PF25: 1.440 x 1.080, 5 Mbps/s
    • 4 MP4-Aufnahmemodi910
    • 50P: 1.920 x 1.080, 35 Mbps;
    • 25P: 1.920 x 1.080, 24 Mbps;
    • 25P: 1.920 x 1.080, 17 Mbps;
    • 25p: 1.280 x 720, 4 Mbps
  • Progressive-Modus: 50p; 25p
  • Zeitlupe-/Zeitraffer-Aufnahme: ja, mit flexibler Umstellung während der Aufnahme
  • Tonwertpriorität Modus: ja, mit Gegenlichtkorrektur
  • Video-Schnappschuss: ja
  • Pre-REC: ja

Suchlauf

  • Datum: ja

Speicherkarte

  • Secure Digital Card: SD/SDHC/SDXC
  • Videoaufzeichnung: ja
  • Interne Datenübertragung: ja, Videos und Fotos (interner Speicher auf Karte)

Audio

  • System:
    • Dolby Digital, 2 Kanäle
    • AC3 2 Kanäle
  • Audio Scene Select : ja
  • Zoommikrofon: nein
  • Manuelle Tonaussteuerung: ja

Anschluss

  • Kopfhörer: ja
  • Mikrofon: nein
  • USB: ja (Mini-B, Hi-Speed USB, nur Ausgang)
  • AV: ja (nur Ausgang)
  • Komponenten: nein
  • HDMI: ja (HDMI™-Ministecker, nur Ausgang)
  • Eingebaute Ladefunktion: ja
  • Stativgewinde: ja

Intelligente Funktionen

  • Zoom-Assistent: ja, manuell und automatisch
  • Quick Start: ja (über LC-Display)
  • File Lock: ja

Akku

  • Typ: Lithium-Ionen
  • Intelligentes Akkusystem: ja
  • Akku (im Lieferumfang): BP-727
  • Max. Aufnahmezeit (mitgelieferter Akku): ca. 3 Std. 15 Min.11

Abmessungen

  • B x H x T: ca. 53 x 58 x 116 mm
  • Gewicht: ca. 240 g

Lieferumfang

  • Canon LEGRIA HF R86
  • Canon Netzgerät CA-110E
  • Akku BP-727
  • USB-Kabel
  • Mini-HDMI-Kabel


Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

  1. Sowohl für die Aufzeichnung in AVCHD als auch in MP4 ist eine Speicherkarte der Klasse 4 oder höher erforderlich.
  2. Läuft die AVCHD/MP4 Aufzeichnung für 12 Stunden, wird sie automatisch angehalten und neu gestartet
  3. Läuft die AVCHD/MP4 Aufzeichnung für 12 Stunden, wird sie automatisch angehalten und neu gestartet
  4. Advanced Zoom EIN, 16:9-Aufnahmemodus, kürzeste Brennweite
  5. Bildstabilisator-Modus ist auf Standard oder aus geschaltet
  6. Installation der CameraAccess Plus App erforderlich. Unterstützte Betriebssysteme: iOS 7, iOS 8, iOS 9; Android / 4.0 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 5.0 /5.1. Die Funktion „Überwachung unterwegs“ erfordert einen UPnP WLAN-Router und eine globale IP-Adresse Die Funktion kann nicht auf allen Mobilgeräten garantiert werden.
  7. Sowohl für die Aufzeichnung in AVCHD als auch in MP4 ist eine Speicherkarte der Klasse 4 oder höher erforderlich.
  8. Unterschiedliche Datenübertragungsrate in allen Aufzeichnungsmodi
  9. Sowohl für die Aufzeichnung in AVCHD als auch in MP4 ist eine Speicherkarte der Klasse 4 oder höher erforderlich.
  10. Unterschiedliche Datenübertragungsrate in allen Aufzeichnungsmodi
  11. Normale LCD-Helligkeit
Weitere Suchbegriffe: camcorder, LEGRIA Camcorder
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 235,63*
€ 247,74*
pro Stück
€ 4,19*
ab € 238,79*
€ 251,05*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 249,21*
€ 262,38*
pro Stück
€ 2,51*
ab € 254,34*
€ 267,96*
pro Stück
Frei Haus
ab € 266,37*
€ 281,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,74*
€ 294,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,45*
€ 293,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,23*
€ 288,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,63*
€ 280,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1960C004AA
ab € 172,96*
Ähnlich
Canon
1960C005AA
ab € 172,66*
Ähnlich
Canon
1959C003AA
ab € 279,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG