Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon IXUS 185 Kompaktkamera, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon IXUS 185 Kompaktkamera, rot Bild 1
Canon IXUS 185 Kompaktkamera, rot Bild 1
Canon IXUS 185 Kompaktkamera, rot Bild 2
Canon IXUS 185 Kompaktkamera, rot Bild 3
Canon IXUS 185 Kompaktkamera, rot Bild 4
Canon IXUS 185 Kompaktkamera, rot Bild 5
Canon Logo
Canon IXUS 185 Kompaktkamera, rot Bild 9
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1187-1809C001AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1809C001AA
EAN/GTIN:
     4549292083149
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
canon digitalcamera

Canon IXUS 185 Kompaktkamera, rot

Diese schicke und schlanke IXUS mit vielseitigem Zoom passt perfekt in Ihre Tasche. Mit ihr macht das Aufnehmen brillanter Fotos und HD-Movies viel Spaß und ist ganz einfach

Stil im Taschenformat
Einfache Bedienung im Taschenformat und hochwertige Ergebnisse bietet diese schlanke und schicke IXUS mit 20 Megapixeln, 8fach optischem Zoom, 16fach ZoomPlus, Easy Auto und Movieaufnahmen auf Knopfdruck Kreativmodi bieten jede Menge Fotospaß.

Einfach bedienbare IXUS Qualität im Taschenformat
Mit dieser schicken und ultra-schlanken IXUS mit vielseitigem 8fach optischen Zoom halten Sie Ihre schönsten Momente in hochwertigen Fotos und Movies fest. Der Eco-Modus ermöglicht längere Aufnahmezeiten.

Erstklassige Ergebnisse
Genießen Sie außergewöhnlich hochwertige und detailreiche Aufnahmen von Freunden und Familie mit 20,0 Megapixeln und Gesichtserkennung. Mit dem Datumsstempel können Sie immer Ihre Erinnerungen zuordnen.

Ganz einfach Motiv anvisieren und auslösen
Mit Easy Auto erhalten Sie auf Knopfdruck fantastische Ergebnisse – die Kamera wählt damit automatisch die richtigen Einstellungen.

Kreativoptionen
Zahlreiche Kreativ-Modi bieten echten Fotospaß. So lässt sich neben anderen Optionen der Verzeichnungseffekt eines Fisheye-Objektivs nachempfinden oder in Fotos und Movies werden die Dinge wie Miniaturmodelle dargestellt.

Sofort HD-Movies aufnehmen
Das Aufnehmen großartiger Movies mit der Kreativität eines optischen Zooms macht Spaß und ist ganz einfach. Einfach nur die Taste drücken und schon beginnt die HD-Movieaufnahme (720p).

Hauptmerkmale

  • 20 Megapixel
  • 8fach optischer Zoom mit Weitwinkel
  • Bis zu 16facher Zoom in hoher Qualität
  • Leistungsstarker DIGIC Bildprozessor
  • Simple, mühelose Kamerasteuerung
  • Automatikmodus erkennt 32 Szenen
  • 720p Movies
  • Bilder mit Datumsstempel versehen

Bildsensor

  • Typ: 1/2,3-Zoll-Typ CCD
  • Pixel effektiv: ca. 20,0 MP 1
  • Pixel effektiv / gesamt: ca. 20,5 MP

Bildprozessor

  • Typ: DIGIC 4+

Objektiv

  • Brennweite: 5,0–40,0 mm (äquivalent zu KB: 28-224 mm)
  • Zoom:
    • 8fach optisch,
    • ZoomPlus: 16fach,
    • ca. 4fach,
    • kombiniert ca. 32fach 2
  • Höchste Blendenzahl: 1:3,2–6,9
  • Aufbau: 8 Linsen in 7 Gruppen (darunter 1 beidseitig asphärische Linse)
  • Bildstabilisation: Elektronisch (Digital IS Modus)

Scharfstellung

  • Typ: TTL
  • AF-System/-Messfelder: 9-Punkt-AiAF (verknüpft mit Gesichtserkennung), zentraler Spot-AF (Mitte)
  • AF-Funktionen: Einzelbild, Reihenaufnahme, Servo AF/AE, Verfolgungs-AF3
  • AF-Hilfslicht: ja
  • Geringster Fokussierabstand: ca. 1 cm (Weitwinkel) ab Objektivvorderseite im Makromodus

Belichtungsregelung

  • Messverfahren: Mehrfeldmessung (verknüpft mit Gesichtserkennung), mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung (Mitte)
  • Belichtungskorrektur:
    • ±2 Blenden in Drittelstufen
    • i-Contrast zur Helligkeitsoptimierung in dunklen Bildbereichen
  • ISO-Empfindlichkeit:
    • AUTO, 100, 200, 400, 800, 1.600
    • AUTO ISO: 100 – 800

Verschluss

  • Verschlusszeiten:
    • 1 – 1/2.000 Sek. (Auto Modus)
    • 15 - 1/2.000 Sek. (Gesamtbereich; abhängig vom gewählten Aufnahmemodus)

Weißabgleich

  • Typ: TTL
  • Einstellungen: Automatik (inkl. Gesichtserkennung Weißabgleich), Tageslicht, Wolkig, Glühbirne, Leuchtstoff, Leuchtstoff H, Custom

LC-Display

  • Monitor: 6,8 cm (2,7 Zoll) LCD (TFT), ca. 230.000 Bildpunkte
  • Bildfeldabdeckung: ca. 100 %
  • Helligkeit:
    • einstellbar in 5 Stufen.
    • Quick-bright LCD – durch Drücken der INFO-Taste aufrufbar

Externe Blitzgeräte

  • Modi: Automatik, manueller Blitz Ein/Aus, Langzeitsynchronisation
  • Langzeitsynchronisation: ja, kürzeste Verschlusszeit: 1/2.000 Sek.
  • Rote-Augen-Reduzierung: ja
  • Blitzbelichtungskorrektur: Face Detection FE
  • Blitzbereich (interner Blitz): 50 cm – 3,0 m (Weitwinkel) / 1.3 – 1.5 m (Tele)
  • Externer Blitz: Canon High Power Flash HF-DC2

Aufnahme

  • Modi:
    • Smart Auto (für 32 Aufnahmesituationen), Programmautomatik, Porträt, Gesichts-Selbstauslöser, Wenig Licht (5,0 MP), Digital IS, Fisheye-Effekt, Spielzeugkamera-Effekt, Monochrome, Farbverstärkung, Poster-Effekt, Feuerwerk, lange Verschlusszeit
    • Easy Auto ist in der Standardeinstellung ausgewählt
  • Betriebsart: Einzelbild, Reihenaufnahme, Selbstauslöser
  • Reihenaufnahmen:
    • ca. 0,8 B/s
    • Modus Wenig Licht (5,0 MP): ca. 2,2 B/s
    • (bis die Speicherkarte voll ist)4, 5

AUFNAHMEPIXEL / KOMPRIMIERUNG

  • Bildgröße:
    • 4:3 – (L) 5.152 x 3.864, (M1) 3.648 x 2.736, (M2) 2.048 x 1.536, (S) 640 x 480
    • 16:9 / W – (L) 5.152 x 2.896
    • Größenanpassung bei Wiedergabe möglich.
  • Kompression: Fein
  • Movies: (HD) 1.280 x 720, 25 B/s, (L) 640 x 480, 29,97 B/s
  • Videolänge:
    • (HD) bis zu 4 GB oder 29 Min. 59 Sek. 6
    • (L) bis zu 4 GB oder 1 Std. 7

Dateiformat

  • Fotos: JPEG-Komprimierung (kompatibel mit Exif 2.3 [Exif Print]) / Designregel für Camera File System, kompatibel mit Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1
  • Movies: MOV [Video: H.264, Audio: MPEG4 AAC-LC (Mono)]

Sonstige Funktionen

  • Rote-Augen-Korrektur: ja
  • Intelligenter Orientierungssensor: ja, mit automatischem Drehen
  • Histogramm-Anzeige: ja, bei Wiedergabe
  • Lupenfunktion bei Wiedergabe: ca. 2 - 10fach
  • Selbstauslöser: ca. 2, 10 Sek. oder individuell einstellbar
  • Menüsprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Holländisch, Dänisch, Finnisch, Italienisch, Griechisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Ukrainisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, Arabisch, Rumänisch, Farsi, Hindi, Malaysisch, Indonesisch, Vietnamesisch, Hebräisch

Schnittstelle

  • Computer: Hi-Speed USB (Mini-B kompatibel)
  • Sonstiges: Audio-/Videoausgang (PAL / NTSC)

Speicherkarte

  • Typ: SD, SDHC, SDXC

Unterstützte Betriebssysteme

  • PC und Mac OS:
    • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 8
    • Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12

Software

  • Sonstiges: CameraWindow DC

Stromversorgung

  • Akkus: Lithium-Ionen-Akku NB-11L / NB-11LH (Akku NB-11L und Ladegerät im Lieferumfang enthalten)
  • Akkureichweite:
    • ca. 210 Aufnahmen
    • Eco-Modus: ca. 285 Aufnahmen
    • Wiedergabemodus: ca. 240 Min.

Zubehör

  • Kamerataschen / Tragegurte:
    • Kameratasche DCC-1320
    • Kameratasche DCC-1350
    • Kameratasche DCC-1370
  • Externe Blitzgeräte: Canon High Power Flash HF-DC2
  • Stromversorgung und Akkuladegeräte:
    • Akkuladegerät CB-2LFE / CB-2LDE
    • Lithium-Ionen Akku NB-11L/ NB-11LH
  • Sonstiges:
    • Canon AV-Kabel AVC-DC400
    • USB-Kabel IFC-400PCU

Lieferumfang

  • Digitalkamera IXUS 185
  • Handschlaufe WS-800
  • Akku NB-11L
  • Akkuladegerät CB-2LFE
  • Netzkabel
  • Bedienungsanleitung

Soweit nicht anders angegeben, basieren alle Angaben auf Canon Prüfnormen (unter Berücksichtigung der CIPA-Richtlinien).

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

  1. Bildverarbeitung kann zu einer Verminderung der Pixelanzahl führen.
  2. Abhängig vom gewählten Aufnahmeformat.
  3. Bestimmte Einstellungen können die Verfügbarkeit einschränken.
  4. Bei Nichtauslösung des Blitzes.
  5. Abhängig von Geschwindigkeit der Speicherkarte, Kapazität und Komprimierung.
  6. Die maximale Aufnahmedauer kann nur mit Speicherkarten der folgenden Geschwindigkeitsklassen erreicht werden: (HD) 1280 x 720, Klasse 4 oder höher. (Full-HD) 1.920 x 1.080, Klasse 6 oder höher. (iFrame) 1.280 x 720, Klasse 6 oder höher.
  7. Abhängig von Geschwindigkeit der Speicherkarte, Kapazität und Komprimierung.
  8. Mit Windows 10 kompatible Software ist nur im Windows 10 Desktop-Modus anwendbar.
Weitere Suchbegriffe: digitalcamera, digitalkameras 20 megapixel, Digitale Kompaktkameras, Ixus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,09*
€ 126,2471
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,85*
€ 123,5815
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,96*
€ 121,3324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,26*
€ 120,4994
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1803C001AA
ab € 98,71*
Ähnlich
Canon
1806C001AA
ab € 102,94*
Ähnlich
Canon
1800C001AA
ab € 129,85*
Ähnlich
Canon
1794C001AA
ab € 156,05*
Ähnlich
Canon
1797C001AA
ab € 156,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.