Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Canon 4 Farbtintentanks CLI-36 für portable Tintenstrahldrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon 4 Farbtintentanks CLI-36 für portable Tintenstrahldrucker
Canon 4 Farbtintentanks CLI-36 für portable Tintenstrahldrucker
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     752-121191
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1511B001
EAN/GTIN:
     4960999391762
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerpatrone
Druckerpatrone Canon

Canon 4 Farbtintentanks CLI-36 für portable Tintenstrahldrucker

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Durch die einzigartige Druckkopftechnologie (FINE) von Canon können mit allen PIXMA Systemen Dokumente und Fotos in hervorragender Qualität und mit hoher Geschwindigkeit gedruckt werden. Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem.
Eigenschaften:
Dieser Farbtintentank enthält die Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz und wird zum Druck von Farbdokumenten und Fotos verwendet. In Kombination mit Canon Fotopapier sind Ihre Fotos dank dem ChromaLife 100-System vor Verblassen geschützt. Mit dem 12 ml fassenden Tintentank können bis zu 249 Seiten im A4-Format gedruckt werden.
Kompatibel mit:
Pixma IP 100; Pixma IP 100 Portable; Pixma IP 100 V; Pixma IP 110; Pixma Mini 260; Pixma Mini 320

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 100; Pixma IP 100 Portable; Pixma IP 100 V; Pixma IP 110; Pixma IP 110 + Battery; Pixma IP 110 Series; Pixma Mini 260; Pixma Mini 320; Pixma TR 150
Angebote (41)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,27*
€ 14,12*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,31*
€ 14,17*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 11,53*
€ 14,44*
pro Stück
€ 4,15*
ab € 11,57*
€ 14,49*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,58*
€ 14,50*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 11,66*
€ 14,60*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,75*
€ 14,71*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,77*
€ 14,73*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,77*
€ 14,73*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 11,79*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
8190A002
ab € 13,49*
Sonstiges
Canon
9818A002
ab € 18,32*
Sonstiges
Canon
1511B018
ab € 18,915*
Sonstiges
Canon
1509B012
ab € 10,595*
Sonstiges
Canon
8191A002
ab € 6,71*
Sonstiges
Canon
1033A001
ab € 22,24*
Sonstiges
Canon
1033A002
ab € 5,50*
Sonstiges
Canon
1509B001
ab € 7,08*
Sonstiges
Canon
4706A029
ab € 23,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.