Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon PCFC Toner E16, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PCFC Toner E16, schwarz
Canon PCFC Toner E16, schwarz
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     C1187-1492A003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1492A003
EAN/GTIN:
     4960999820033
Suchbegriffe:
Canon Toner
Druckerpatrone für Canon
Druckerpatronen für Canon
Inkjet-Patrone für Canon
Canon PCFC Toner E16, schwarz

Artikeldetails:
  • Verbrauchsmaterialtyp : Tonerpatrone
  • Drucktechnologie : Laser
  • Druckfarbe : Schwarz
  • Kapazität : Bis zu 2000 Seiten
  • Kompatibilität : Canon FC 120, 200, 204, 224, 280, 336 ¦ Canon PC 860, 880, 890
Weitere Informationen:
Beschreibung:
für bis zu 2.000 Seiten (bei 5 % Deckung (A4))
Kompatibel mit:
Canon FC 120, 200, 204, 224, 280, 336 ¦ Canon PC 860, 880, 890
Drucktechnologie:
Laser
Druckfarbe:
Schwarz

Kompatible Geräte:
Canon:
Copymouse FC 100; Copymouse FC 120; FC 100; FC 100 Series; FC 108; FC 120; FC 120 Series; FC 128; FC 200; FC 200 S; FC 200 Series; FC 204; FC 204 S; FC 205; FC 206; FC 208; FC 21; FC 210; FC 220; FC 220 Series; FC 224; FC 224 S; FC 226; FC 228; FC 230; FC 270; FC 280; FC 280 Series; FC 288; FC 290; FC 290 Series; FC 298; FC 300; FC 310; FC 320; FC 320 Series; FC 325; FC 330; FC 330 Series; FC 336; FC 530; FC 540; FC 740; FC 750; FC 760; FC 770; FC 780; PC 140; PC 150; PC 160; PC 170; PC 300; PC 310; PC 320; PC 320 Series; PC 325; PC 330; PC 330 L; PC 330 Series; PC 355; PC 400; PC 420; PC 420 Series; PC 425; PC 428; PC 430; PC 530; PC 550; PC 680; PC 710; PC 720; PC 730; PC 730 Series; PC 735; PC 740; PC 740 Series; PC 745; PC 750; PC 760; PC 770; PC 770 Series; PC 775; PC 780; PC 780 Series; PC 785; PC 790; PC 790 Series; PC 795; PC 850; PC 860; PC 870; PC 880; PC 890; PC 920; PC 920 Series; PC 921; PC 940; PC 940 Series; PC 941; PC 950
Olivetti:
Copia 8004; Copia 8006; Copia 9004; Copia 9404
Ricoh:
BP 8
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1491A003
ab € 71,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG