Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon A4 Farblaserdrucker i-sensys LBP653Cdw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon A4 Farblaserdrucker i-sensys LBP653Cdw Bild 1
Canon A4 Farblaserdrucker i-sensys LBP653Cdw Bild 1
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     C1187-1476C006AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1476C006AA
EAN/GTIN:
     4549292068627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker

Canon Farblaserdrucker i-sensys LBP653Cdw

Mit überragender Produktivität und einer breiten Palette von komfortablen Funktionen ist der LBP653Cdw die perfekte Wahl für Kleinunternehmen, die einen hochwertigen, zuverlässigen Farblaserdrucker suchen.

Highlights

  • 27 DIN A4 Seiten/Minute - Schneller Farblaserdruck
  • 12,7 cm Touchscreen - Bedienung per Farb-Touchscreen
  • Anwendungsbibliothek - Innovative Anwendungen
  • Mobile Printing - Mopria, AirPrint-Verbindung
  • Lange Betriebszeit - Ergiebigere Toner-Cartridges
  • Sicherheit - Dokumentenfreigabe durch PIN-Code
  • Konnektivität - Direkte kabellose Verbindung
  • Wartungsarm - Einfache Instandhaltung

TECHNISCHE DATEN

  • Systemtyp: DIN A4-Farbdrucker
  • Modelle:
    • Canon LBP654Cx
    • Canon LBP653Cdw

DRUCKER

  • Druckgeschwindigkeit (DIN A4):
    • Einseitig: bis 27 Seiten/Min. (DIN A4)
    • bis 49 Seiten/Min. (DIN A5 Querformat)
    • Beidseitig: bis 21,9 Bilder/Min. (DIN A4)
  • Druckverfahren: Farblaserdruck
  • Druckqualität: bis 1.200 x 1.200 dpi (mit AIR)
  • Druckauflösung: bis 600 x 600 dpi (mit AIR)
  • Aufwärmzeit: ca. max. 13 Sekunden nach dem Einschalten
  • Druck der ersten Seite:
    • Farbe: max.. 8,6 Sekunden
    • S/W: max. 8,3 Sekunden
  • Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 750 bis 4.000 Seiten pro Monat
  • Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung):
    • max. 50.000 Seiten pro Monat*
    • * Die maximale monatliche Druckmenge bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.
  • Druckfreier Rand: jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts
  • Erweiterte Druckfunktionen:
    • i-SENSYS LBP653Cdw:
      • Sicherer Druck (Secure Print)
      • Drucken von USB-Speicherstick (JPEG, TIFF, PDF)
      • Google Cloud Print-fähig
      • iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App
      • Android: Mopria-zertifiziert, Canon Print Service Plug-in,
      • Canon PRINT Business App
    • i-SENSYS LBP654Cx:
      • Sicherer Druck (Secure Print)
      • Drucken von USB-Speicherstick (JPEG, TIFF, PDF)
      • Drucken von Barcodes*
      • Touch & Print (NFC)
      • Google Cloud Print-fähig
      • iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App
      • Android: Mopria-zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App
      • * Erforderliches Zubehör: Barcodedruck-Kit E1

MEDIENVERARBEITUNG

  • Papiereinzug (Standard):
    • Papierkassette: bis 250 Blatt
    • 50-Blatt-Mehrzweckfach
  • Papierzufuhr (optional): Papierkassette: bis 550 Blatt
  • Papierausgabe: 150 Blatt
  • Medientypen: Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Hochglanzpapier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
  • Druckmedienformate:
    • Kassette (Standard): DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, DL, C5), benutzerdefinierte Formate: mind. 100 x 148 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
    • Mehrzweckfach: DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), Benutzerdefinierte Formate: mind. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
    • Kassette (optional): DIN A4, DIN A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, DL, C5), benutzerdefinierte Formate: mind. 100 x 148 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
  • Grammaturen:
    • Kassette (Standard und optional): 52 bis 163 g/m² (bis 200 g/m² mit glänzendem Papier)
    • Manueller Einzug: 60 bis 176 g/m² (bis 200 g/m² mit glänzendem Papier)
  • Beidseitiger Druck:
    • Automatisch
    • Kassette (Standard und optional): DIN A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
    • Benutzerdefiniert:
      • mind. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
      • 60 bis 163 g/m²

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

  • Stromanforderungen: 220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2 Hz)
  • Stromverbrauch:
    • Maximaler Verbrauch: ca. 1.400 W
    • Standby: max. 17,6 W
    • Ruhemodus: max. 0,6 W*
    • Typischer durchschnittl. Energieverbrauch (TEC): ca. 1,0 kWh/Woche
    • * Im kabellosen Modus beträgt der Stromverbrauch 0,8 W
  • Geräuschpegel:
    • Schallleistung*
      • Betrieb: max. 63 dB
      • Standby: max. 42 dB
    • Schalldruck*
      • Betrieb: 48 dB
      • Standby: 28 dB
    • * Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296
  • Abmessungen (B x T x H):
    • i-SENSYS LBP653Cdw: 43,7 x 46,9 x 31,3 cm
    • i-SENSYS LBP654Cx: 47,6 x 46,9 x 37,9 cm
  • Gewicht:
    • i-SENSYS LBP653Cdw: ca. 20,5 kg
    • i-SENSYS LBP654Cx: ca. 21 kg
  • Betriebsumgebung:
    • Temperatur: 10 bis 30 ºC
    • 20 bis 80 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)
  • Systemsteuerung:
    • i-SENSYS LBP653Cdw: 5-Zeilen-LCD, 3 LEDs (Auftrag, Fehler, Energiesparmodus), Tastatur mit 10 Zifferntasten
    • i-SENSYS LBP654Cx: 12,7 cm-LCD-Farbtouchscreen

CONTROLLER

  • Prozessorgeschwindigkeit: 2 x 800 MHz
  • Arbeitsspeicher: 1 GB
  • Druckersprachen:
    • UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript
    • * Nur Befehle werden unterstützt. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.
  • Schriftarten:
    • i-SENSYS LBP653Cdw: 45 PCL-Schriften, 136 PS-Schriften
    • i-SENSYS LBP654Cx: 93 PCL-Schriften, 136 PS-Schriften
  • Schnittstellen und Anschlüsse: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
  • Software- und Druckermanagement:
    • i-SENSYS LBP653Cdw:
      • Remote User Interface (RUI),
      • Department-ID-Sicherheitsfunktion,
      • Toner-Statuskontrolle,
      • iW Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme
      • eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose
    • i-SENSYS LBP654Cx:
      • Remote User Interface (RUI),
      • Department-ID-Sicherheitsfunktion,
      • Toner-Statuskontrolle,
      • iW Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme
      • eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose
      • uniFLOW-kompatibel durch uniFLOW Login Device Client für SFP MEAP
  • Operating Systems Compatibility:
    • Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7, Windows® Vista, Server® 2016 / 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008
    • Mac OS X Version 10.7.5 und höher
    • Linux*/Citrix
    • * nur online erhältlich

VERBRAUCHSMATERIAL

  • All-in-One Cartridges:
    • Toner-Cartridge 046 schwarz (2.200 Seiten*)**
    • Toner-Cartridge 046H schwarz (6.300 Seiten*)**
    • Toner-Cartridge 046 Cyan (2.300 Seiten*)**
    • Toner-Cartridge 046H Cyan (5.000 Seiten*)**
    • Toner-Cartridge 046 Magenta (2.300 Seiten*)**
    • Toner-Cartridge 046H Magenta (5.000 Seiten*)**
    • Toner-Cartridge 046 gelb (2.300 Seiten*)**
    • Toner-Cartridge 046H gelb (5.000 Seiten*)**
    • * basierend auf ISO/IEC 19752
    • **Starter-Cartridges sind im Lieferumfang enthalten (Black: 1.100 Seiten, C/M/Y: 1.200 Seiten)

ZUBEHÖR / OPTIONEN

  • Artikel:
    • i-SENSYS LBP653Cdw::
      • CST.Zufuhrmodul AF1 (550-Blatt-Kassette)
    • i-SENSYS LBP654Cx:
      • CST.Zufuhrmodul AF1 (550-Blatt-Kassette)
      • Barcodedruck-Kit E1
      • Barcodedruck-Kit E1E
      • MiCard Multi (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW)
      • MiCard Plus (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW)
      • MiCARD Zusatzkit-B1

    LIEFERUMFANG

    • Haupteinheit
    • Toner-Cartridge 046 schwarz (1.100 Seiten)
    • Toner-Cartridge 046 Cyan/Magenta/Yellow(1.200 Seiten)
    • Stromkabel
    • Kurzanleitung
    • DVD-ROM mit Anwender-Software
    • Garantiekarte
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, canon laserdrucker farbe, laserdrucker farbe, laserdrucker, Drucker, i-SENSYS, Schwarzweiß-Laserdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,76*
€ 380,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,97*
€ 378,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,23*
€ 369,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0732A032AA
ab € 117,00*
Zubehör
Canon
1249C002AA
ab € 71,34*
Zubehör
Canon
1247C002AA
ab € 70,79*
Zubehör
Canon
1253C002AA
ab € 114,21*
Zubehör
Canon
1251C002AA
ab € 114,78*
Zubehör
Canon
1252C002AA
ab € 109,56*
Zubehör
Canon
1254C002AA
ab € 93,74*
Zubehör
Canon
1248C002AA
ab € 71,42*
Zubehör
Canon
1250C002AA
ab € 55,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.