Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon Multifunktionssystem PIXMA TS5053 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon Multifunktionssystem PIXMA TS5053 Grau Bild 1
Canon Multifunktionssystem PIXMA TS5053 Grau Bild 1
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     921-MF000663
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1367C066AA
EAN/GTIN:
     4549292066913
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Copier
Digitalkopierer

Canon Multifunktionssystem PIXMA TS5053 Grau

Das Neueste in Puncto Farbdruck, -Kopie und -Scan für zu Hause – zum günstigen Preis

Der ultimative Drucker für zu Hause
Stressfreies Drucken zu Hause. Das 7,5 cm große LC-Display lässt sich aufstellen und bietet einen schnellen Zugang zu den Druck-, Scan- und Kopierfunktionen. Der innovative Papiereinzug hinten ermöglicht zu Hause den Druck einen Randlosfotos in weniger als 40 Sekunden.

Perfekte Proportionen
Das schlanke und platzsparende Gehäuse ist nun 40 % kleiner, als Vorgängermodelle. Intelligent kontrastierende Strukturen, abgerundete Ecken und sich verjüngende Konturen lassen das ohnehin kompakte Gerät noch kleiner wirken. Ein eleganter Blickfang auf jedem Tisch oder im Home Office.

Drucken von praktisch überall
Das integrierte WLAN der PIXMA TS5050 Modelle ermöglicht das Drucken vom Mobilgerät oder vom Laptop, da das System Android, iOS, Google Cloud Print und Windows 10 Mobile unterstützt. Bilder von einer WLAN-Kamera können direkt ausgedruckt werden oder man druckt von einer SD-Speicherkarte über den integrierten Kartenslot.

Lebendige Drucke
Günstiger Preis – hochwertige Technologie. Der FINE Druckkopf und das System aus fünf separaten Tinten ermöglichen mit den PIXMA TS5050 Modellen Fotodrucke mit unglaublichem Detailreichtum.

Auf sozialem Kurs
Mit dem PIXMA Cloud Link und quadratischem Fotopapier können Sie Ihre Lieblings-Schnappschüsse aus sozialen Medien direkt ausdrucken- Laden Sie sich die Canon PRINT App herunter und drucken Sie direkt aus Facebook oder Instagram auf dem Canon Fotopapier im Format 13 x 13 cm.

Einfache Bedienung
Die PIXMA TS5050 Modelle sind dank der völlig neu entwickelten Benutzeroberfläche schnell und einfach bedienbar. Ob über das Display des Multifunktionssystems oder per Canon PRINT App – sie erleben eine einheitliche Bedienung der Druck- und Scanfunktionen für Ihre Dokumente und Fotos.

Innovatives Design
Kompakter als jemals zuvor, bieten die PIXMA TS5050 Modelle brandneue Funktionen wie die Erinnerung zum Entfernen eines Dokuments, ein aufstellbares Bedienfeld vorne und einen hinteren Papiereinzug für den schnellen und komfortablen Druck.

Highlights

  • Kabellos verwenden und gemeinsam nutzen
  • Canon PRINT App
  • Optionale Tinten mit hoher Reichweite
  • Drucken von und Scannen auf Cloud-Services*
  • Direktdruck von einer SD-Karte
  • Große, gut lesbare Anzeige
  • Fotos im quadratischen Format 13 x 13 cm drucken
  • Sie tauschen nur die Tinte, die leer ist
  • 10 x 15 cm Fotos in nur ca. 39 Sekunden

TECHNISCHE DATEN

  • Modellnummern:
    • PIXMA TS5050 (SCHWARZ)
    • PIXMA TS5055 (SCHWARZ)
    • PIXMA TS5053 (GRAU)
    • PIXMA TS5051 (WEISS)1
  • Funktionen: Drahtlos Drucken, Kopieren, Scannen; Cloud Link
  • Druckauflösung: bis zu 4.800 x 1.200 dpi2
  • Drucktechnologie:
    • 5 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y)
    • ChromaLife100 Tinten
  • Druckgeschwindigkeit SW: ca. 12,6 ISO-Seiten/Min.3
  • Druckgeschwindigkeit Farbe: ca. 9,0 ISO-Seiten/Min.4
  • Druckgeschwindigkeit Foto: randlos 10 x 15 cm: ca. 39 Sekunden5
  • Randloser Druck: ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm)
  • Beidseitiger Druck (Duplex): manuell wählbar

TINTEN / REICHWEITE

  • Standard-Tinten:
    • 5 separate Tintentanks:
      • PGI-570PGBK (Pigment-Schwarz)
      • CLI-571BK (Schwarz)
      • CLI-571C (Cyan)
      • CLI-571M (Magenta)
      • CLI-571Y (Gelb)
  • Optionale XL-Tinten:
    • XL-Tinten mit hoher Reichweite
    • PGI-570PGBK XL (Pigment-Schwarz)
    • CLI-571BK XL (Schwarz)
    • CLI-571C XL (Cyan)
    • CLI-571M XL (Magenta)
    • CLI-571Y XL (Gelb)
  • Tintenreichweite (Normalpapier):
    • A4-Farbdokument6
    • Pigment-Schwarz: 300 Seiten
    • Pigment-Schwarz XL: 500 Seiten
    • Schwarz: 1.795* Seiten
    • Schwarz XL: 4.000* Seiten
    • Cyan: 345 Seiten
    • Cyan XL: 715 Seiten
    • Magenta: 306 Seiten
    • Magenta XL: 645 Seiten
    • Gelb: 347 Seiten
    • Gelb XL: 715 Seiten
    • * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite (Fotoschwarz wird beim Textdruck nicht verwendet)
  • Tintenreichweite (Fotodruck):
    • 10 x 15 cm Foto7
    • Pigment-Schwarz: 2.145 Fotos*
    • Pigment-Schwarz XL:4.350 Fotos*
    • Schwarz: 376 Fotos*
    • Schwarz XL: 810 Fotos*
    • Cyan: 121 Fotos
    • Cyan XL: 257 Fotos
    • Magenta: 136 Fotos
    • Magenta XL: 340 Fotos
    • Gelb: 127 Fotos
    • Gelb XL: 294 Fotos
    • * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite (Pigment-Schwarz wird beim Fotodruck nicht verwendet)

UNTERSTÜTZTE PAPIERMEDIEN

  • Papiersorten:
    • Normalpapier
    • Hochauflösendes Papier (HR-101N)
    • [Photo Paper Pro Platinum] Professional Fotopapier Platinum (PT-101)
    • [Photo Paper Plus Glossy II] Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)
    • Professional Fotopapier Luster (LU-101)
    • Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)
    • Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)
    • Fotopapier matt (MP-101)
    • Umschlag
  • Papiervorrat: Papiereinzug hinten: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
  • Papierformate: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Umschläge (DL, COM10), quadratisch (13 x 13 cm)
  • Papiergewicht:
    • Normalpapier: 64 - 105 g/m²
    • Canon Fotopapier: bis zu 300 g/m²

SCANNERFUNKTIONEN

  • Scannertyp: Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor
  • Scanauflösung (optisch): 1.200 x 2.400 dpi8
  • Scangeschwindigkeit (A4): ca. 19 Sek.9
  • Farbtiefe (Intern / Extern):
    • Farbe: 48 Bit / 24 Bit
    • Graustufen: 16 Bit / 8 Bit
  • Maximale Scanfläche: ca. 216 x 297 mm

KOPIERFUNKTIONEN

  • Kopiergeschwindigkeit:
    • sFCOT: ca. 20 Sek.10
    • sESAT: ca. 6,0 ISO-Seiten/Min.11
  • Mehrfachkopien: 99 Kopien (Max.)
  • Kopierfunktionen: Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie, 2-auf-1 Kopie
  • Verkleinerung/Vergrößerung:
    • 25-400 % in 1-%-Schritten
    • Seitenanpassung
    • A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5

SCHNITTSTELLEN

  • Displaytyp und -größe: 7,5 cm LCD (TFT-Farbdisplay)
  • Displaysprachen: 33: Japanisch, Englisch (Millimeter & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch
  • Schnittstelle – PC / Mac OS:
    • USB Hi-Speed (Typ B)
    • WLAN: IEEE802.11 b/g/n
    • WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort
    • WLAN Frequenzband: 2,4 GHz
  • Sonstige Schnittstellen:
    • PIXMA Cloud Link (nur per Smartphone / Tablet)
    • Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
    • Canon Print Service Plugin (Android)
    • Google Cloud Print
    • Apple AirPrint
    • Wi-Fi Direct
    • Zugangspunkt-Modus
    • PictBridge über WLAN
    • Speicherkartensteckplatz
    • Mopria (Android)
  • Kompatible Speicherkarten:
    • SD Card, SDHC Card, miniSD Card*, micro SD Card*, mini SDHC Card*, micro SDHC Card*
    • *Nur mit optional erhältlichem Adapter – nicht im Lieferumfang.

SOFTWARE

  • Kompatible Betriebssysteme:
    • Windows 10
    • Windows 8.1 (inkl. Windows 8.1 Update), Windows 8
    • Microsoft Windows 7, Windows 7 SP1
    • Windows Vista SP2
    • Anmerkung: Für Windows ist .NET Framework 4.5.2 oder .NET Framework 4.6 erforderlich.
    • Mac OS X v10.8.5 bis Mac OS X v10.11
  • Unterstützte Mobil-Betriebssysteme: iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile
  • Systemanforderungen:
    • Windows: min. 3,1GB verfügbarer Speicherplatz, Internet Explorer 8
    • Mac: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer Speicherplatz, Safari 5
    • Display: 1.024 x 768 ( XGA)
  • Mitgelieferte Software:
    • MP Driver inkl. Scanning Utility
    • My Image Garden mit Full-HD Movie Print12
    • Quick Menu
    • Easy-WebPrint EX (Download)13

Allgemeine Angaben

  • Gewicht: ca. 5,5 kg
  • Abmessungen (B x T x H): ca. 372 x 315 x 126 mm
  • Geräuschentwicklung: ca. 44,5 dB(A)14
  • Empfohlene Betriebsumgebung:
    • Temperatur: 15-30 °C
    • Relative Luftfeuchtigkeit: 10–80 % (ohne Kondensation)
  • Stromquelle:100-240 V, 50-60 Hz
  • Stromverbrauch:
    • Ausgeschaltet: ca. 0,2 W
    • Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,8 W (Scanlampe aus)
    • Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,6 W (Scanlampe aus)
    • Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 12 Minuten
    • Kopierbetrieb: ca. 12 W15
  • Lieferumfang:
    • Multifunktionssystem – Canon PIXMA TS5050 Modelle
    • Setup-Tintentanks
    • Netzkabel
    • Setup CD-ROM & Bedienungsanleitungen

Haftungsausschluss

  • Änderungen vorbehalten.
  • Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
  • Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren.
  • Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
  • Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
  • Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
  • Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
  1. Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.
  2. Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
  3. Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
  4. Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
  5. Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
  6. Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
  7. Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
  8. Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Beim Scannen in hoher Auflösung ist die maximale Scanfläche eingeschränkt.
  9. Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 29183 Testtabelle A gemessen. Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm. Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
  10. Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis von Durchschnittswerten von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen.
  11. Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis von Durchschnittswerten von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen.
  12. Full HD Movie Print ist für MOV und MP4 Movie-Dateiformate verfügbar, die mit ausgewählten digitalen Canon Kameras oder Camcordern erstellt wurden. Die Installation von Software aus dem Lieferumfang der Kamera oder des Camcorders mit dem die Datei erstellt wurde, ist erforderlich. MOV Dateien: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Version 6,5 oder höher), MP4 Dateien: ImageBrowser EX (Version 1,0 oder höher).
  13. Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.
  14. Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.
  15. Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 921
pro Stück
€ 4,50*
ab € 62,03*
€ 67,16*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 64,97*
€ 70,27*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 71,62*
€ 77,04*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 77,98*
€ 83,20*
Preise: Lager 921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,16*
€ 79,9204
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,95*
€ 77,2905
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,34*
€ 74,1846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,03*
€ 73,8157
pro Stück
Lagerstand: Lager 921
Versand: Lager 921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 921
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0385C001
ab € 8,28*
Zubehör
Canon
0386C001
ab € 8,43*
Zubehör
Canon
0387C001
ab € 8,28*
Zubehör
Canon
0334C001
ab € 10,89*
Zubehör
Canon
0333C001
ab € 10,79*
Zubehör
Canon
0331C001
ab € 10,79*
Zubehör
Canon
0388C001
ab € 8,38*
Zubehör
Canon
0372C001
ab € 10,21*
Zubehör
Canon
0318C001
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG