Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon Rucksack BP10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Rucksack BP10
Canon Rucksack BP10
Canon Rucksack BP10 Bild 2
Canon Rucksack BP10 Bild 3
Canon Rucksack BP10 Bild 4
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     C1187-1358C001AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1358C001AA
EAN/GTIN:
     4549292062717
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche

Canon Rucksack BP10

Diskret, komfortabel und schick in diesem Canon Rucksack tragen Sie alles, was Sie für ein Abenteuer- oder Wochenendtrip brauchen, mit sich. Der gut gepolsterte untere Bereich bietet anpassbare Fächer für Kamera und Objektiv sowie für ein weiteres Objektiv oder Blitzgerät und ist mit einem Reißverschluss leicht zugänglich. Der separate obere Bereich sowie praktische Seitentaschen bieten Platz für persönliche Gegenstände. Eine hintere Tasche ist für ein 9,7-Zoll-Tablet ausgelegt.

Hauptmerkmale

  • Kamera, Objektiv und Zubehör sind in einem separaten Bereich gut geschützt
  • Hochwertiger Canon Rucksack praktisch, modisch und diskret
  • Abmessungen: ca. 32 x 42 x 19 cm
  • Strapazierfähig, robust und wasserabweisend
  • Verstellbare, gepolsterte Gurte und ein gepolstertes Rückenteil sorgen für hohen Tragekomfort
  • Ein 9,7-Zoll-Tablet ist sicher im gepolsterten Reißverschlussfach hinten aufbewahrt
  • Praktische Seitentaschen sind ideal für Dinge, die man schnell zur Hand haben muss
  • Dar obere Bereich bietet Platz für jede Menge persönlicher Gegenstände
  • Anpassbare, gepolsterte Innenfächer ermöglichen eine individuelle Bestückung

Kompatible Produkte

  • Canon EOS 1300D Graumetallic + 18-55mm III Objektiv (1744C011)
  • Canon EOS M5 Gehäuse Schwarz (1279C041)
  • Canon EOS 1300D + 18-55mm IS II Objektiv (1160C026)
  • Canon EOS 1300D + 18-55mm III Objektiv (1160C031)
  • Canon EOS 750D nur Gehäuse (0592C015)
  • Canon EOS 750D + 18-135mm IS STM Objektiv (0592C029)
  • Canon EOS 760D Gehäuse (0021C017)
  • Canon EOS 80D + 18-135mm IS USM Objektiv (1263C042)
  • Canon EOS 80D + 18-55mm IS STM Objektiv (1263C034)
  • Canon EOS 80D Gehäuse (1263C027)
  • Canon EOS M3 Premium Kit (9694B066)
  • Canon EOS M3 + Objektiv EF-M 15-45mm (9694B233)
  • Canon EOS M3 + Objektiv EF-M 15-45mm (9694B233)
  • Canon EOS 1300D Gehäuse (1160C023)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
1760C001AA
ab € 95,85*
Sonstiges
Canon
1759C001AA
ab € 96,73*
Sonstiges
Canon
1758C001AA
ab € 96,33*
Sonstiges
Canon
1356C001AA
ab € 57,63*
Sonstiges
Canon
1431C001AA
ab € 35,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.