Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon Kuriertasche MS10, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Kuriertasche MS10, grau
Canon Kuriertasche MS10, grau
Canon Kuriertasche MS10, grau Bild 2
Canon Kuriertasche MS10, grau Bild 3
Canon Kuriertasche MS10, grau Bild 4
Canon Kuriertasche MS10, grau Bild 5
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     C1187-1356C001AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1356C001AA
EAN/GTIN:
     4549292062694
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Canon Kuriertasche MS10, grau

Perfekt für einen kompletten Aufnahmetag, kombiniert diese robuste und praktische Messenger Bag modisches Design mit Komfort. Kamera, Objektiv und Blitzgerät sind in den anpassbaren, gepolsterten Fächern sicher aufbewahrt und unterwegs leicht zugänglich. Zusätzlich gibt es zahlreiche Taschen und Fächer für persönliche Gegenstände, Kamerazubehör und ein 9,7-Zoll-Tablet. Der verstellbare Tragegurt bietet ein hohes Maß an Komfort und Haltbarkeit.

Hauptmerkmale

  • Hochwertige Canon Messenger Bag – praktisch, schick und diskret
  • Gepolsterte Fächer zum sicheren Verstauen der Ausrüstung
  • Anpassbare, gepolsterte Innenfächer ermöglichen eine individuelle Bestückung
  • Die Ausrüstung ist schnell und einfach zugänglich, damit man nichts verpasst
  • Ideal für einen Aufnahmetag mit zahlreichen Taschen für persönliche Gegenstände
  • Spezielles Fach mit Reißverschluss für ein 9,7-Zoll-Tablet
  • Komfortables Tragen dank verstellbarem Schultergurt
  • Strapazierfähig, robust und wasserabweisend
  • Abmessungen: ca. 40,5 x 24 x 18 cm

Technische Eigenschaften

  • Design:
    • Typ: Kuriertasche
    • Markenkompatibilität: Canon
    • Schultergurt: Ja
    • Produktfarbe: Grau
    • Schutzfunktion: Wasserfest
    • Maximale Bildschirmgröße des Tablets: 24,6 cm (9.7 Zoll)
  • Gewicht & Abmessungen:
    • Breite: 405 mm
    • Tiefe: 240 mm
    • Höhe: 180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
1760C001AA
ab € 97,11*
Sonstiges
Canon
1759C001AA
ab € 96,65*
Sonstiges
Canon
1758C001AA
ab € 91,34*
Sonstiges
Canon
1431C001AA
ab € 35,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.