Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon Farb-Multifunktionssystem PIXMA MG3050 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon Farb-Multifunktionssystem PIXMA MG3050 Schwarz Bild 1
Canon Farb-Multifunktionssystem PIXMA MG3050 Schwarz Bild 1
Canon Farb-Multifunktionssystem PIXMA MG3050 Schwarz Bild 2
Canon Farb-Multifunktionssystem PIXMA MG3050 Schwarz Bild 3
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     1359-40-30-3143
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1346C006AA
EAN/GTIN:
     4549292062755
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Copier
Digitalkopierer

Canon Farb-Multifunktionssystem PIXMA MG3050 Schwarz

Das Farb-Multifunktionssystem zum Drucken, Scannen und Kopieren mit WLAN- und Cloud-Konnektivität ist ideal für Benutzer Zuhause, die gern frei wählen möchten, ob sie von Ihrem Smartphone, Tablet, Computer oder direkt von der Kamera drucken möchten.

Drucken, Scannen, Kopieren – ganz einfach Zuhause erledigt
Willkommen in der kabellosen Welt: Mit den vielseitigen Canon PIXMA MG3050 Modellen ist das hochwertige Drucken, Scannen und Kopieren ganz einfach. Speziell für die alltäglichen Anforderungen Zuhause konzipiert, ist dieses WLAN-Multifunktionssystem im schicken Gehäuse, das sich auf jedem Tisch gut macht, ideal für alle Einsatzbereiche vom umfangreichen Textdokument bis zu Farbfotos.

Drucken vom Smartphone, Tablet oder einer Kamera
Die Unterstützung von Google Cloud Print und die Canon PRINT App für iOS und Android ermöglichen den Direktdruck von Mobilgeräten. Sie können auch kabellos direkt von Ihrer Kamera mit WLAN PictBridge Unterstützung drucken oder wenn kein WLAN-Netzwerk zur Verfügung steht, über den Zugriffspunktmodus des Systems eine kabellose Verbindung herstellen.

Mobile- und Cloud-Konnektivität
Der PIXMA Cloud Link, auf den Sie mit der Canon PRINT App zugreifen können, ermöglicht Ihnen den Druck von gängigen Cloud-Diensten, einschließlich Facebook, Instagram, Google Drive, Dropbox, OneDrive und vielen weiteren.

Druckkosten reduzieren
Die PIXMA MG3050 Modelle zeichnen sich durch geringe Betriebskosten aus. Dank der hohen Kapazität der optionalen Canon XL-Tinten können Sie im Vergleich zur Standardtinte bis zu 30 % Druckkosten pro Seite sparen.

Werden Sie kreativ
Mit der My Image Garden Software lassen sich Fotos ganz einfach organisieren und drucken. Mit Easy-PhotoPrint+ können Sie Grußkarten, Fotocollagen und vieles mehr mit Bildern von Ihrem Tablet, Computer oder von einem Cloud-Dienst gestalten und drucken.

Erstklassige Druckqualität
Gestochen scharfer Text und wunderschöne Fotos. Mit der farbstoffbasierten Farbtinte und der schwarzen Pigmenttinte drucken die FINE Druckköpfe der PIXMA MG3050 Modelle gestochen scharfe Dokumente und hochwertige Bilder in Farbe und Schwarzweiß.

Unterstützung für quadratisches Papier
Sie möchten quadratische Fotos drucken? Dank der Unterstützung für das neue Canon Fotoglanzpapier Plus II im Format 13 x 13 cm (5 x 5 Zoll) ist das kein Problem – natürlich unterstützt der Drucker auch Standard-Formate wie A4, A5, B5, Umschläge und Letter.

Highlights

  • Preisgünstiges WLAN-Multifunktionssystem zum Kopieren, Drucken und Scannen
  • Einfache Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet über die Canon PRINT App
  • Drucken aus gängigen Cloud-Services
  • Optionale XL-Tinten für eine geldsparende erhöhte Reichweite
  • Easy-PhotoPrint+ für noch mehr Kreativität

TECHNISCHE DATEN

  • Modellnummern:
    • PIXMA MG3050 (Schwarz)
    • PIXMA MG3053 (Blau/Weiß)
    • PIXMA MG3052 (Grau)
    • PIXMA MG3051(Weiß)¹
  • Funktionen: WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud
  • Druckauflösung: bis zu 4.800 x 600 dpi¹
  • Drucktechnologie: 2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)
  • Druckgeschwindigkeit SW: ca. 8,0 ISO-Seiten/Minute¹
  • Druckgeschwindigkeit Farbe: ca. 4,0 ISO-Seiten/Minute¹
  • Randloser Druck: –
  • Beidseitiger Druck (Duplex): manuell wählbar

TINTEN / REICHWEITE

  • Standard-Tinten:
    • PG-545 (Schwarz)
    • CL-546 (Farbe)
  • Optionale XL-Tinten:
    • PG-545XL (Schwarz)
    • CL-546XL (Farbe)
  • Tintenreichweite (Normalpapier):
    • A4-Farbdokument¹
    • Schwarz: 180 Seiten
    • Schwarz XL: 400 Seiten
    • Farbe: 180 Seiten
    • Farbe XL: 300 Seiten

PAPIER

  • Papiersorten:
    • Normalpapier
    • Umschläge
    • Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)
    • Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)
  • Papiervorrat: Papiereinzug hinten: bis zu 60 Blatt (Normalpapier)
  • Papierformate:
    • Normalpapier: A4, A5, B5, Letter, Legal
    • Fotopapier: 10 x 15 cm, 15 x 15 cm, 13 x 18 cm
    • Umschläge: DL, COM10
  • Papiergewicht:
    • Normalpapier: 64 - 105 g/m²
    • Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m²

SCANNERFUNKTIONEN

  • Scannertyp: Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor
  • Scanauflösung (optisch): 600 x 1.200 dpi¹
  • Scangeschwindigkeit (A4): ca. 14 Sek.¹
  • Farbtiefe (Intern / Extern):
    • Farbe: 48 Bit / 24 Bit
    • Graustufen: 16 Bit / 8 Bit
  • Maximale Scanfläche: ca. 216 x 297 mm

KOPIERFUNKTIONEN

  • Kopiergeschwindigkeit:
    • sFCOT: ca. 28 Sek.¹
    • sESAT: ca. 2,1 Iso-Seiten/Minute¹
  • Mehrfachkopien: 21 Kopien (Max.)
  • Kopierfunktionen: Dokumentenkopie (Normalpapier)
  • Dokumentengröße: Max. Kopierfläche ca. 203 x 277 mm (A4 mit 17 mm Druckrand unten)

SCHNITTSTELLEN

  • Schnittstelle – PC / Mac OS:
    • USB Hi-Speed (Typ B)
    • WLAN: IEEE802.11 b/g/n
    • WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort
    • WLAN Frequenzband: 2,4 GHz
    • In der Bedienungsanleitung finden Sie genaue Anweisungen, wie man die WLAN-Verbindung aktiviert/deaktiviert.
  • Sonstige Schnittstellen:
    • PIXMA Cloud Link
    • Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
    • Canon Print Service Plugin (Android)
    • Google Cloud Print
    • Zugangspunkt-Modus
    • PictBridge über WLAN

SOFTWARE

  • Unterstützte Betriebssysteme:
    • Windows 10
    • Windows 8.1 (inkl. Windows 8.1 Update), Windows 8
    • Microsoft Windows 7, Windows 7 SP1
    • Windows Vista SP2
    • Anmerkung: Für Windows ist .NET Framework 4.5.2 oder .NET Framework 4.6 erforderlich.
    • Mac OS X v10.8.5 bis Mac OS X v10.11
  • Unterstützte Mobil-Betriebssysteme: iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile
  • Systemanforderungen:
    • Windows: min. 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz, Internet Explorer 8
    • Mac: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer Speicherplatz, Safari 5
    • Display: 1.024 x 768 ( XGA)
  • Mitgelieferte Software:
    • MP Driver inkl. Scanning Utility
    • My Image Garden mit Full HD Movie Print¹
    • Quick Menu
    • Easy-WebPrint EX (Download)²

Allgemeine Angaben

  • Gewicht: ca. 3,5 kg
  • Abmessungen (B x T x H): ca. 426 x 306 x 145 mm
  • Geräuschentwicklung: ca. 46 dB(A)¹
  • Empfohlene Betriebsumgebung:
    • Temperatur: 15-30 °C
    • Relative Luftfeuchtigkeit: 10–80 % (ohne Kondensation)
  • Stromversorgung: 100-240 V, 50-60 Hz
  • Stromverbrauch:
    • Ausgeschaltet: ca. 0,2 W
    • Standby (bei WLAN-Verbindung zum PC): ca. 1,6 W (Scanlampe aus)
    • Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,6 W (Scanlampe aus)
    • Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 7 Minuten
    • Kopierbetrieb: ca. 10 W¹
  • Lieferumfang:
    • Multifunktionssystem – PIXMA MG3050 Modelle
    • FINE Druckkopf mit Tinte
    • Netzkabel
    • Setup CD-ROM (CD nur für Windows – Treiber für Mac OS sind online erhältlich)
    • Bedienungsanleitungen und andere Dokumentationen

Haftungsausschluss

  • Änderung der technischen Daten vorbehalten.
  • Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
  • Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren.
  • Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
  • Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
  • Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
  • Mirosoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Fußnoten

  • Modellnummern - ¹ Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.
  • Druckauflösung - ¹ Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
  • Druckgeschwindigkeit SW - ¹ Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
  • Druckgeschwindigkeit Farbe - ¹ Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
  • Tintenreichweite (Normalpapier) - ¹ Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
  • Scanauflösung (optisch) - ¹ Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Beim Scannen in hoher Auflösung ist die maximale Scanfläche eingeschränkt.
  • Scangeschwindigkeit (A4) - ¹ Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 29183 Testtabelle A gemessen. Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm. Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
  • Kopiergeschwindigkeit - ¹ Die Kopiergeschwindigkeit von Farbdokumenten wird anhand der sFCOT- und sESAT-Durchschnittswerte beim Belastungstest gemäß ISO/IEC 29183 gemessen.
  • Mitgelieferte Software - ¹ Full HD Movie Print ist für MOV und MP4 Movie-Dateiformate verfügbar, die mit ausgewählten digitalen Canon Kameras oder Camcordern erstellt wurden. Die Installation von Software aus dem Lieferumfang der Kamera oder des Camcorders mit dem die Datei erstellt wurde, ist erforderlich. MOV Dateien: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Version 6,5 oder höher), MP4 Dateien: ImageBrowser EX (Version 1,0 oder höher).
    ² Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.
  • Geräuschentwicklung - ¹ Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.
  • Stromverbrauch - ¹ Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
pro Stück
€ 2,50*
ab € 41,65*
€ 47,87*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 49,32*
€ 54,82*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 51,03*
€ 56,71*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
8289B001
ab € 13,97*
Zubehör
Canon
8288B001
ab € 15,90*
Zubehör
Canon
0775B003
ab € 6,77*
Zubehör
Canon
0775B001
ab € 16,22*
Zubehör
Canon
8287B001
ab € 11,36*
Zubehör
Canon
8287B005
ab € 11,25*
Zubehör
Canon
8286B001
ab € 15,77*
Zubehör
Canon
2311B003
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.