Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Canon PGI-9PBK Tintentank Foto-Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PGI-9PBK Tintentank Foto-Schwarz
Canon PGI-9PBK Tintentank Foto-Schwarz
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     339-PGI-9PBK
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1034B001
EAN/GTIN:
     4960999357171
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerpatrone
Druckerpatrone Canon

Canon PGI-9PBK Tintentank Foto-Schwarz

Weitere Informationen:
Standardtinte:
Durch die einzigartige Druckkopftechnologie (FINE) von Canon können mit allen PIXMA Systemen Dokumente und Fotos in hervorragender Qualität und mit hoher Geschwindigkeit gedruckt werden. Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem.
Eigenschaften:
Diese schwarze Fototinte wird zum Druck von Fotos verwendet. Das pigmentbasierte LUCIA-Tintensystem sorgt für herausragende Farbstabilität Ihrer Fotos. Mit dem 14 ml Tintentank Foto-Schwarz können bis zu 640 Fotos im Format 10 x 15 cm gedruckt werden.
Kompatibel mit:
Pixma IX 7000; Pixma MX 7600; Pixma Pro 9500; Pixma Pro 9500 Mark II; Pixma Pro 9500 Series

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IX 7000; Pixma MX 7600; Pixma Pro 9500; Pixma Pro 9500 Mark II; Pixma Pro 9500 Series
Angebote (30)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
pro Stück
€ 4,15*
ab € 10,02*
€ 12,70*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,13*
€ 12,84*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 10,48*
€ 13,24*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,57*
€ 13,35*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,62*
€ 13,40*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,70*
€ 13,49*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 10,73*
€ 13,53*
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,89*
€ 13,71*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,03*
€ 13,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 13,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
1 Stück enthält 14 Milliliter (ab € 0,71572* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2444B001
ab € 10,72*
Ähnlich
Canon
1035B001
ab € 10,06*
Ähnlich
Canon
2442B001
ab € 10,67*
Ähnlich
Canon
1036B001
ab € 10,02*
Ähnlich
Canon
1033B001
ab € 10,04*
Ähnlich
Canon
1038B001
ab € 10,16*
Ähnlich
Canon
1039B001
ab € 10,08*
Ähnlich
Canon
1040B001
ab € 10,08*
Ähnlich
Canon
1037B001
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.