Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon LEGRIA Camcorder HF G40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon LEGRIA Camcorder HF G40
Canon LEGRIA Camcorder HF G40
Canon HF G40
Canon HF G40
Canon HF G40
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     C1187-1005C003AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1005C003AA
EAN/GTIN:
     4549292053500
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
canon camcorder

Canon LEGRIA Camcorder HF G40

Die LEGRIA HF G40 bietet eine außergewöhnliche Bildqualität und Steuerungsoptionen auf professionellem Niveau. Sie bietet Vielseitigkeit, einfache Bedienung, hochwertige Optik, einen HD CMOS PRO Sensor sowie einen Wide Dynamic Range Modus im kompakten, handlichen Gehäuse.

Highlights

  • Bringen Sie Ihre Kreativität mit Videos in professioneller Qualität zum Ausdruck
  • Unglaubliche Vielseitigkeit im handlichen Format
  • Erweiterte Aufnahme- und Konnektivitätsoptionen
  • Individuell konfigurierbare Bedienelemente mit direktem Zugang zu Funktionen
  • Jede Action schnell mit kreativen Aufnahmen festhalten

Details

  • Professionelle Videoqualität
    Umfangreiche professionelle Funktionen und manuelle Steuerungsoptionen ermöglichen AVCHD-Videos (1.080p) mit extrem hohen Bitraten und verschiedenen Bildraten bei nahezu allen Lichtbedingungen. Der Camcorder zeichnet sich durch einen hochempfindlichen 1/2,84-Zoll-Typ CMOS PRO Sensor, eine große 8-Lamellen-Irisblende, Wide DR und Tonwertpriorität sowie einen leistungsstarken optischen Bildstabilisator aus.

  • Vielseitige Aufnahmeoptionen im handlichen Format
    Die LEGRIA HF G40 bietet eine enorme Vielseitigkeit im kompakten, handlichen Format. Das lichtstarke 1:1,8 Weitwinkelobjektiv mit 20fach optischem Zoom ermöglicht das Einfangen weiter Landschaften bis hin zu feinsten Details. Die Aufzeichnung kann gleichzeitig im AVCHD- und MP4-Format erfolgen. Der hochauflösende, aufstellbare Sucher ermöglicht den Einsatz in beengten Räumen und aus ungewöhnlichen Blickwinkeln.

  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
    Über das integrierte WLAN ist die Bedienung des Camcorders mit dem Mobilgerät möglich, wobei Verschlusszeit, Fokus und Belichtung eingestellt werden können. Zu den umfangreichen Anschlussmöglichkeiten gehören Mikrofon- und Kopfhörerbuchsen, direkter HDMI- und AV-Ausgang, Mini-Zubehörschuh, Stativadaper, USB-Port und zwei SD-Speicherkarten-Steckplätze. Über optional erhältliches Zubehör ist auch das Geo-Tagging der Aufnahmen möglich.

  • Schnelle Custom-Steuerung
    Die intuitiven Touchscreen-Menüs sowie Touch-AF mit Fokusspeicherung bieten einen schnellen Zugang zu wichtigen Funktionen. Der Objektivring lässt sich zwischen Fokus- und Zoomeinstellung umschalten. Bedienelemente und Wahlrad lassen sich individuell konfigurieren, so dass die wichtigsten Funktionen immer zur Hand sind und eine schnelle Bedienung ermöglicht wird, damit Sie keine wichtige Aufnahme verpassen.

  • Kreative Aufnahmen
    Vollautomatik, Manueller und Cinema Modus mit speziellen Movie-Filtern, die während und nach der Aufnahme aktiviert werden können, bieten zahlreiche kreative Ausdrucksmöglichkeiten. Zeitlupen- und Zeitrafferaufnahmen ermöglichen dramatische Effekte und für eine hervorragende Tonqualität ist ebenfalls gesorgt. Einstellbare Fokussiergeschwindigkeiten erweitern die kreativen Möglichkeiten.
Weitere Suchbegriffe: camcorder, HD Camcorder, High Definition Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 972,15*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,83*
€ 1.176,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,15*
€ 1.156,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.