Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY MB 2750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY MB 2750 Bild 1
Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY MB 2750 Bild 1
Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY MB 2750 Bild 2
Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY MB 2750 Bild 3
Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY MB 2750 Bild 4
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     1359-40-29-1434
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0958C006AA
EAN/GTIN:
     4549292051063
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker

Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY MB 2750

MAXIFY MB2750 Serie
Farb-Multifunktionssystem für das Home Office Die Canon MAXIFY MB2750 Modelle bieten das Drucken von Mobilgeräten sowie die Integration von Cloud-Diensten. Die Papierkassette für bis zu 500 Blatt und eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 ISO-Seiten (SW) pro Minute ermöglichen höchste Produktivität.

Für das Home Office mit hohen Produktivitätsansprüchen
Ein vollwertiger Drucker, Scanner, Kopierer und ein Faxgerät – speziell für das Home Office konzipiert. Mit einer großen 500-Blatt-Papierkassette und einem automatischen Dokumenteneinzug für bis zu 50 Blatt bieten die Canon MAXIFY MB2750 Modelle eine großzügige Papierkapazität. Dank ihrer Marker- und abriebfesten DRHD Tinten liefern sie hochwertige Drucke mit tiefen Schwarztönen, lebendigen Farben und gestochen scharfem Text. Diese Qualität erfordert keinerlei Einbußen bei der Geschwindigkeit: Bis zu 24/15,5 ISO-Seiten pro Minute (SW/Farbe) druckt das Geräte in A4, wobei die erste Seite (FPOT) nach nur ca. 6 Sekunden im Ausgabefach liegt.

Betriebskosten gering halten
Angefangen beim geringen Energieverbrauch von nur ca. 0,2 kWh (TEC) bis zu den individuell austauschbaren Tintentanks ist Wirtschaftlichkeit bei diesem Multifunktionssystem eine hohe Priorität. Die Schwarztinte ermöglicht den Druck von bis zu 1.200 ISO-Seiten und die Farbtinten bis zu 900 ISO-Seiten. Das optional erhältliche 4-Farb-Multipack beinhaltet ein komplettes Set von Ersatztinten für eine noch weitere Reduzierung der Druckkosten.

Produktivität ist Trumpf
Der automatische beidseitige Druck und die Unterstützung für zahlreiche Druckmedien – von A4-Normalpapier über Umschläge und Fotopapier bis zur Kopie von beidseitigen Ausweisen – ermöglichen das einfache Abarbeiten aller gängigen Druckjobs im Büro. Über den reaktionsschnellen 7,5 cm (3,0 Zoll) TFT-Farb-Touchscreen erfolgt das Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen per Fingertipp.

Auf alles vorbereitet: Mobile, Cloud, Produktivität
Die Unterstützung für Google Cloud Print, Apple AirPrint (iOS), Mopria und die Canon PRINT App ermöglicht das einfache Drucken und Scannen über Mobilgeräte. Sie können direkt aus der Cloud drucken oder gescannte Dokumente direkt in der Cloud speichern. Zu den unterstützen Diensten gehören Google Drive, Dropbox, Evernote, OneNote, OneDrive und Concur. Über den Zugriffspunktmodus lässt sich ein Mobilgerät direkt mit dem Multifunktionssystem verbinden – ein WLAN-Netzwerk ist dafür nicht erforderlich.

Umfangreiche Funktionen zur Systemüberwachung und zur Wartung
Über die IP-Adressenfilterung lassen sich Funktionen nur für einen ausgewählten Nutzerkreis freischalten und die SMTP E-Mail-Unterstützung ermöglicht ein sicheres Scan-to-E-Mail. Weitere Optionen ermöglichen einem System-Administrator die schnelle und einfache Konfiguration des Multifunktionssystems und die Einschränkungen der Nutzung wie z. B. von Scan-to-USB.

Netzwerkintegration
IT-Manager und Systemadministratoren werden es begrüßen, dass die Canon MAXIFY MB2750 Modelle SNMP-kompatibel sind (Simple Network Management Protocol), womit es besonders einfach ist, das System in ein bestehendes Büro-Netzwerk einzubinden. SNMP ermöglicht auch Überwachungsfunktionen einschließlich Tintenstände, Fehlermeldungen und Seitenzähler.


Highlights

  • Echte Produktivität: 24/15,5 ISO-Seiten/Minute
  • WLAN- und LAN-Konnektivität zum Drucken und Scannen
  • Drucken und Scannen über Cloud-Dienste
  • Tintenreichweite bis zu 1.200 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 900 Seiten in Farbe
  • Bis zu 500 Blatt Papierkapazität und 50-Blatt-ADF


TECHNISCHE DATEN

    ÜBERBLICK

    • Zusammenfassung: Schnelles, produktives Multifunktionssystem für das Home Office
    • Funktionen: Druck, Kopie, Scan, Fax, WLAN, Ethernet und Cloud-Link

    DRUCKERFUNKTIONEN

    • Druckgeschwindigkeit (ca.):
      • 24,0 ISO-Seiten/Min. (A4, S/W)¹
      • 15,5 ISO-Seiten/Min. (A4, Farbe)¹
    • Erste Seite nach (ca.):
      • S/W: 6 Sek. (aus Bereitschaft) / 10 Sek. (aus Sleep-Modus)
      • Farbe: 7 Sek. (aus Bereitschaft) / 12 Sek. (aus Sleep-Modus)
    • Drucktechnologie: Tintenstrahldruck mit FINE Druckkopf
    • Maximale Druckauflösung:600 x 1.200 dpi
    • Druckränder (Min.):Oben: 3 mm, Unten: 5 mm, Links und Rechts: jeweils 3,4 mm
    • Beidseitiger Druck: automatisch (A4, LTR, Normalpapier)

    SCANNERFUNKTIONEN

    • Scannertyp:Flachbett mit ADF
    • Scantechnologie: Farbscanner mit CIS-Sensor
    • Scanauflösung (optisch): bis zu 1200 x 1.200 dpi¹
    • Scangeschwindigkeit (ADF) ca.:
      • Einseitig. 15,5 ISO-Seiten/Min. Farbe¹
      • Einseitig. 18,5 ISO-Seiten/Minute S/W¹
    • Maximale Scanfläche:
      • Vorlagenglas: A4/LTR (216 x 297 mm)
      • ADF: A4, LTR, LGL
    • Farbtiefe (Intern / Extern):
      • Farbe: 48 Bit / 24 Bit
      • Graustufen: 16 Bit / 8 Bit
    • Scanfunktionen: Scan-to-E-Mail, Scan-to-Netzwerkordner, Scan-to-Cloud,
    • Scan-to-USB-Stick

    KOPIERFUNKTIONEN

    • Kopiergeschwindigkeit (ca.):
      • ADF Farbe: 11,5 ISO-Seiten/Minute¹
      • ADF S/W: 22,0 ISO-Seiten/Minute¹
    • Mehrfachkopien:bis zu 99 Seiten
    • Verkleinerung / Vergrößerung: 25-400 %, Seitenanpassung
    • Einstellungen Kopierqualität: Standard, Hohe Auflösung
    • Kopierfunktionen: Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1-, 4-auf-1-Kopie

    FAXFUNKTIONEN

    • Typ: Super G3 / Farbe
    • Einleseauflösung:
      • Schwarzweiß: bis zu 300 x 300 dpi
      • Farbe: 200 x 200 dpi
    • Fax-Übertragungsgeschwindigkeit:
      • Schwarzweiß: ca. 3 Sek. (33,6 Kbps)¹
      • Farbe: ca. 1 Min. (33,6 Kbps)¹
    • Faxspeicher: bis zu 250 Seiten
    • Kurzwahlspeicher: Max. 100 Gegenstellen
    • Gruppenwahl: Max. 99 Gegenstellen

    TINTEN & REICHWEITE

    • Tinte:
      • Dual Resistant High Density Tinte
      • 4 Tintentanks (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)
    • XL-Tinten:
      • PGI-1500XL BK (1.200 Seiten)¹
      • PGI-1500XL C (1.020 Seiten)¹
      • PGI-1500XL M (780 Seiten)¹
      • PGI-1500XL Y (935 Seiten)¹
      • Durchschnittliche Farbtinten-Reichweite (CMY): ca. 900 Seiten¹

    PAPIER

    • Papiersorten:
      • Normalpapier
      • Umschläge (DL, COM10, C5, Monarch)
      • Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N)
      • Canon Fotopapier matt (MP-101)
      • Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)
      • Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)
      • Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)
      • Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)
    • Papiervorrat:
      • Obere Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier)
      • Untere Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier)
    • Papierformate:
      • Normalpapier: A4, A5, B5, LTR, LGL
      • Fotopapier A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm
      • Individuelle Papiergrößen: Breite 89-215,9 mm, Länge 127-355,6 mm
    • Papiergewicht:
      • Normalpapier: 64 - 105 g/m²
      • Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m²

    ANSCHLÜSSE

    • Kabelverbindungen:
      • Hi-Speed USB 2.0
      • Ethernet: 10/100 Mbit/s (automatische Umschaltung)
      • USB-Stick (Typ A)
    • Kabellose Verbindungen:
      • WLAN: IEEE802.11 b/g/n
      • WLAN Frequenzband: 2,4 GHz
      • Zugriffspunktmodus
    • Unterstützte Apps:
      • Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
      • MAXIFY Cloud Link (über das Druckerdisplay oder ein Mobilgerät)
      • Canon Print Service Plugin (Android)
      • Mopria
      • Microsoft Mobile Print
      • Apple AirPrint
      • Google Cloud Print

    SOFTWARE

    • Unterstützte Betriebssysteme:
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2
      • Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
      • Mac OS X v10.8.5 oder höher
    • Unterstützte Mobil-Betriebssysteme:iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile
    • Systemanforderungen:
      • Windows: Internet Explorer 8, Internet-Verbindung oder CD-ROM
      • Mac: Safari 5 und Internet-Verbindung
      • Display: 1.024 x 768 oder mehr
    • Mitgelieferte Software:
      • Druckertreiber, Faxtreiber
      • Quick Utility Toolbox
      • IJ Network Device Setup Utility
      • Easy-WebPrint EX

    ALLGEMEINE ANGABEN

    • Display:7,5 cm großer Farb-Touchscreen
    • Automatischer Dokumenteneinzug:bis zu 50 Blatt
    • Abmessungen (B x T x H):
      • ca. 463 x 389 x 320 mm
      • ca. 463 x 459 x 320 mm (mit Papierablage)
    • Gewicht: ca. 12,1 kg
    • Stromversorgung: 100-240 V, 50-60 Hz
    • Stromverbrauch:
      • Standby (Scanlampe aus)
      • USB-Verbindung zum PC: ca. 0,9 W
      • Ausgeschaltet: ca. 0,2 W
      • Kopiereny (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 26 W¹
    • Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC):ca. 0,2 kWh¹
    • Geräuschentwicklung: ca. 56 dB (A)¹
    • Empfohlene Betriebsumgebung:
      • Temperatur: 15-30 °C
      • Relative Luftfeuchtigkeit: 10–80 % (ohne Kondensation)
    • Maximales monatliches Druckvolumen: bis zu 20.000 Seiten¹
    • Empfohlenes Druckvolumen: 200-1000 Seiten pro Monat

    Haftungsausschluss

    • Änderungen vorbehalten.
    • Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
    • Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
    • Die tatsächliche Fax-Übertragungsgeschwindigkeit hängt vom Umfang des Dokuments, den Einstellungen des empfangenden Faxgeräts und den spezifischen Bedingungen der Telefonverbindung ab.
    • Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Dokumenten, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren.
    • Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

    Fußnoten

    • Druckgeschwindigkeit (ca.) - ¹ Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
    • Scanauflösung (optisch) - ¹ Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Beim Scannen in hoher Auflösung ist die maximale Scanfläche eingeschränkt.
    • Scangeschwindigkeit (ADF) ca. - ¹ Die Scangeschwindigkeiten über ADF sind der Durchschnitt aus scESAT30secA im Testverfahren „ADF Produktivitätsmessung“ gemäß ISO/IEC 17991:2015. Beim ununterbrochenen Scannen oder Kopieren einer hohen Anzahl von Dokumenten (ca. 150 Seiten in Standardeinstellung) über den ADF, kann das Multifunktionssystem automatisch in den Modus „Warten“ schalten, in dem nach jedem Scan mehrere 10 Sekunden unterbrochen wird, um eine Überhitzung des ADF zu verhindern.
    • Kopiergeschwindigkeit (ca.) - ¹ Die ADF-Kopiergeschwindigkeit ist der Durchschnitt der ESAT im Einseitendruck gemäß ISO/IEC 24735
    • die Zeit für die Kopie des ersten Durchlaufs ist hierbei nicht berücksichtigt. Wenn mit dem ADF eine bestimmte Anzahl an Seiten fortlaufend gescannt wird, benötigt der Drucker unter Umständen nach jedem Scanvorgang eine Pause (normalerweise weniger als 1 Minute). Dadurch wird verhindert, dass der Papiereinzugsmechanismus überhitzt. Wenn Sie mit Standardeinstellungen (Farbe, 300 dpi) scannen oder kopieren, pausiert der Papiereinzug nach ca. 80 Blättern bei fortlaufendem Einzug oder wiederholtem Einzug innerhalb kurzer Zeit. Die Dauer der Pause kann je nach Scaneinstellung einschließlich Farb- oder Schwarzweiß-Auswahl und Scanauflösung unterschiedlich sein.
    • Fax-Übertragungsgeschwindigkeit - ¹ Basierend auf ITU-T No.1 Standard-Testseite in Schwarzweiß und Canon Standard-Testseite für Farbfaxe.
    • XL-Tinten - ¹ Die Tintenreichweite wurde gem. ISO/IEC 24711 Standards bei fortlaufendem Druck festgestellt. Im Lieferumfang des Geräts befinden sich Setup-Tinten mit folgenden Reichweiten.
    • Kabellose Verbindungen - ¹ WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz
    • Wi-Fi Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administrator-Passwort.
    • Stromverbrauch - ¹ Kopieren: Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen. Änderung der technischen Daten vorbehalten.
    • Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC) - ¹ Der TEC-Wert zeigt den durchschnittlichen wöchentlichen Energieverbrauch eines Produkts.
    • Geräuschentwicklung - ¹ Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt gemäß ISO7779 Standard.
    • Maximales monatliches Druckvolumen - ¹ Die Scangeschwindigkeiten über ADF sind der Durchschnitt aus scESAT30secA im Testverfahren „ADF Produktivitätsmessung“ gemäß ISO/IEC 17991:2015. Beim ununterbrochenen Scannen oder Kopieren einer hohen Anzahl von Dokumenten (ca. 150 Seiten in Standardeinstellung) über den ADF, kann das Multifunktionssystem automatisch in den Modus „Warten“ schalten, in dem nach jedem Scan mehrere 10 Sekunden unterbrochen wird, um eine Überhitzung des ADF zu verhindern.
Angebote (23)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
pro Stück
€ 2,50*
ab € 119,86*
€ 123,87*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 121,62*
€ 125,88*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 122,09*
€ 126,42*
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,19*
€ 127,69*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 123,32*
€ 127,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
9182B001
ab € 19,37*
Zubehör
Canon
9182B004
ab € 45,19*
Zubehör
Canon
9193B001
ab € 11,86*
Zubehör
Canon
9194B001
ab € 11,76*
Zubehör
Canon
9195B001
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.