Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfarb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® 3+1 HB, 0,4/0,7 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfarb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® 3+1 HB, 0,4/0,7 mm, grau
Mehrfarb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® 3+1 HB, 0,4/0,7 mm, grau
Mehrfarb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® 3+1 HB, 0,4/0,7 mm, grau
Mehrfarb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® 3+1 HB, 0,4/0,7 mm, grau
Mehrfarb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® 3+1 HB, 0,4/0,7 mm, grau
Mehrfarb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® 3+1 HB, 0,4/0,7 mm, grau
Mehrfarb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® 3+1 HB, 0,4/0,7 mm, grau
Mehrfarb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® 3+1 HB, 0,4/0,7 mm, grau
Mehrfarb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® 3+1 HB, 0,4/0,7 mm, grau
Mehrfarb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® 3+1 HB, 0,4/0,7 mm, grau
Mehrfarb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® 3+1 HB, 0,4/0,7 mm, grau
Mehrfarb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® 3+1 HB, 0,4/0,7 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1186-942104
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     942104
EAN/GTIN:
     3086123449701
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Mehrfarb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® 3+1 HB. Druckmechanik. Ausführung Mehrfarbkugelschreiber: 4 Minen in blau, schwarz, rot, Bleistiftmine. Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau, Schwarz). Ausführung Mine: 0,4 mm / Bleimine: 0,7 mm. Nachfüllbar in den Farben Blau, Schwarz, Rot. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, weiß. Drücker zur Farbauswahl. Farbe des Schaftes: grau/weiß.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Mehrfarb-Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® 4 Colours® 3+1 HB
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Anzahl der Minen:
4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau, schwarz, rot, Bleistiftmine
Typbezeichnung der Mine:
n.a.
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
0,4 mm / Bleimine: 0,7 mm
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Drücker zur Farbauswahl
Farbe des Schaftes:
grau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.