Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Buntstift BIC® KIDS ECOlutions EVOLUTION, 24-farbig sort, Kartonetui à 24 Stück


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Buntstift BIC® KIDS ECOlutions EVOLUTION, 24-farbig sort, Kartonetui à 24 Stück
Buntstift BIC® KIDS ECOlutions EVOLUTION, 24-farbig sort, Kartonetui à 24 Stück
Buntstift BIC® KIDS ECOlutions EVOLUTION, 24-farbig sort, Kartonetui à 24 Stück
Buntstift BIC® KIDS ECOlutions EVOLUTION, 24-farbig sort, Kartonetui à 24 Stück
Buntstift BIC® KIDS ECOlutions EVOLUTION, 24-farbig sort, Kartonetui à 24 Stück
Buntstift BIC® KIDS ECOlutions EVOLUTION, 24-farbig sort, Kartonetui à 24 Stück
Artikel-Nr.:
     C1186-937515
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     937515
EAN/GTIN:
     3270220076421
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Buntstift BIC® KIDS ECOlutions EVOLUTION. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Farbe des Schaftes: Schreibfarbe. Material des Schaftes: holzfrei, aus 50% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 6,9 x 175 mm. Besonders bruchsichere Mine, kein Splittern bei gewaltsamem Bruch, Leuchtende Farben. Schreibfarbe der Mine: 24-farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® KIDS ECOlutions EVOLUTION
Ausführung der Schaftform:
-
Farbe des Schaftes:
-
Material des Schaftes:
-
Schaft lackiert:
-
Durchmesser:
-
Länge:
-
wasservermalbar:
-
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders bruchsichere Mine, kein Splittern bei gewaltsamem Bruch, Leuchtende Farben mit starker Deckkraft
Schreibfarbe der Mine:
-
Zertifikate und Zulassungen:
NF Environnement
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 12 Etuis
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 6,72*
€ 8,00
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 6,06*
€ 7,21
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 5,88*
€ 7,00
pro Etui
ab 6 Etuis
€ 5,30*
€ 6,31
pro Etui
ab 12 Etuis
€ 4,81*
€ 5,72
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG