| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-932564 Herst.-Nr.: 932564 EAN/GTIN: 0070330512122 |
| |
|
| | |
| Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse®. Farbe: weiß. Schattenfrei kopierbar, ohne Lösungsmittel, Miniformat, ideal für Schüleretuis, sofort überschreibbar. Größe (B x H x L): 40 x 20 x 77 mm. Gehäusefarbe: transparent. Bandgröße (L x B): 6 m x 5 mm. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Korrekturroller | Produkt-Typbezeichnung: | Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® | nachfüllbar: | Nein | Farbe: | weiß | schattenfrei kopierbar: | Ja | ohne Lösungsmittel: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Miniformat, ideal für Schüleretuis, sofort überschreibbar | Clip vorhanden: | Nein | Breite: | 40 | Höhe: | 20 | Länge: | 77 | Gehäusefarbe: | transparent | Länge des Bandes: | 6 | Breite des Bandes: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Abdeckbandabroller, Korrektur-Roller, Korrekturroller, bic gel-kugelschreiber, gel kugelschreiber, korrekturroller 5mm breit |
| | |
| |