Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®,1,5 mm,sw,bl,rt,gn,Etui 4St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®,1,5 mm,sw,bl,rt,gn,Etui 4St
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®,1,5 mm,sw,bl,rt,gn,Etui 4St
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®,1,5 mm,sw,bl,rt,gn,Etui 4St
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®,1,5 mm,sw,bl,rt,gn,Etui 4St
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®,1,5 mm,sw,bl,rt,gn,Etui 4St
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®,1,5 mm,sw,bl,rt,gn,Etui 4St
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®,1,5 mm,sw,bl,rt,gn,Etui 4St
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®,1,5 mm,sw,bl,rt,gn,Etui 4St
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®,1,5 mm,sw,bl,rt,gn,Etui 4St
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®,1,5 mm,sw,bl,rt,gn,Etui 4St
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®,1,5 mm,sw,bl,rt,gn,Etui 4St
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®,1,5 mm,sw,bl,rt,gn,Etui 4St
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®,1,5 mm,sw,bl,rt,gn,Etui 4St
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®,1,5 mm,sw,bl,rt,gn,Etui 4St
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®,1,5 mm,sw,bl,rt,gn,Etui 4St
Artikel-Nr.:
     C1186-904941
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     904941
EAN/GTIN:
     3086120017040
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Kappe und Endstück in Schreibfarbe, geruchsarm. Material des Schaftes: Kunststoff ohne PVC aus 51% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet, exklusive Tintensystem. Farbe des Schaftes: Weiß. Strichstärke: 1,5 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, blau, rot, grün. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui à 4 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Whiteboard Marker
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe und Endstück in Schreibfarbe, geruchsarm, leicht abwischbar
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff ohne PVC aus 51% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
Weiß
Strichstärke:
1,5 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz, blau, rot, grün
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Kartonetui à 4 Stück
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.