Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, sort.Tubo-Display 20St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, sort.Tubo-Display 20St
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, sort.Tubo-Display 20St
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, sort.Tubo-Display 20St
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, sort.Tubo-Display 20St
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, sort.Tubo-Display 20St
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, sort.Tubo-Display 20St
Artikel-Nr.:
     C1186-902128
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     902128
EAN/GTIN:
     3086123307537
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Mehrfarbkugelschreiber
Mehrfarbkuli
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine. Druckmechanik. Ausführung Mehrfarbkugelschreiber: 4 Minen in blau, schwarz, rot, grün. Typbezeichnung der Mine: refill 4 colours. Ausführung Mine: dokumentenecht, 0,4 mm, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, weiß. Runder Schaft, Drücker zur Farbauswahl. Mit Aufhängöse. Farbe des Schaftes: sortierte Metallicfarben: silber, blau, lila, rosa. Ausführung des Inhalts mit Packung: Tubodisplay à 20 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
4-Farb-Druckkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® 4 Colours® Shine
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Anzahl der Minen:
4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau, schwarz, rot, grün
Typbezeichnung der Mine:
refill 4 colours
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
0,4 mm
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
runder Schaft, Drücker zur Farbauswahl. Mit Aufhängöse
Farbe des Schaftes:
sortierte Metallicfarben: silber, blau, lila, rosa
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Tubodisplay à 20 Stück
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.