Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Korrekturroller Tipp-Ex® SOFT Grip, 10 m x 4,2 mm, Blister à 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller Tipp-Ex® SOFT Grip, 10 m x 4,2 mm, Blister à 1 Stück
Korrekturroller Tipp-Ex® SOFT Grip, 10 m x 4,2 mm, Blister à 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1186-900338
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     900338
EAN/GTIN:
     3086123302235
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrektur-roller 10m x 4,2 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® SOFT Grip. Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß. Mit Soft Grip-Zone, liegt ergonomisch in der Hand, für Rechts- und Linkshänder, reißfestes Polyesterband, sofort überschreibbar. Gehäusefarbe: blau-transparent. Bandgröße (L x B): 10 m x 4,2 mm. Blister à 1 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Korrekturroller
Produkt-Typbezeichnung:
Tipp-Ex® SOFT Grip
nachfüllbar:
Nein
Farbe:
weiß
schattenfrei kopierbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Soft-Grip-Zone, liegt ergonomisch in der Hand, für Rechts- und Linkshänder, reißfestes Polyesterband, sofort überschreibbar
Clip vorhanden:
Nein
Breite:
0
Höhe:
0
Länge:
0
Gehäusefarbe:
blau-transparent
Länge des Bandes:
10
Breite des Bandes:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.