| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-8957921 Herst.-Nr.: 8957921 EAN/GTIN: 3086123272095 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber BIC® Cristal® fun. Kappenmodell. Ausführung Mine: 0,6 mm, 4-fach sortiert (türkisblau, lila, pink, hellgrün), dokumentenecht (türkisblau). Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Hexagonaler Schaft, extrastarke Schreibkugel aus Wolframkarbid. Farbe des Schaftes: transparent. Ausführung des Inhalts mit Packung: Beutel à 4 Stück. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® Cristal® fun | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Typbezeichnung der Mine: | n.a. | Strichstärke: | 0,6 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | 4-fach sortiert (türkisblau, lila, pink, hellgrün) | dokumentenecht: | Ja | Mine auswechselbar: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Clips: | in Schreibfarbe | Beschreibung der Besonderheiten: | Hexagonaler Schaft, extrastarke Schreibkugel aus Wolframkarbid. Kein Verschmieren, kein Auslaufen. Schreibt bis zu 450m | Farbe des Schaftes: | transparent | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Beutel à 4 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |