Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, schwarz
Druckkugelschreiber BIC® M10®, 0,4 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1186-889973
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     889973
EAN/GTIN:
     0070330101111
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Druckkugelschreiber BIC® M10®. Druckmechanik. Ausführung Mine: 0,4 mm, schwarz, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: transparent/Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® M10®
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
n.a.
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Farbe des Schaftes:
transparent/Schreibfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.