| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-888695 Herst.-Nr.: 888695 EAN/GTIN: 3270220002758 |
| |
|
| | |
| Fasermaler BIC® KIDS Visa. Farbe des Schaftes: Schreibfarbe. Ausführung: Rundspitze. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte wasserbasiert, auswaschbar. 3 Monate Austrockungsschutz ohne Kappe. Strichstärke: fein. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 12-farbig sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui à 12 Stück. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Fasermaler | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® KIDS Visa | Material des Schaftes: | n.a. | Farbe des Schaftes: | Schreibfarbe | Clip vorhanden: | Nein | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Spitze austauschbar: | Nein | Spitze druckgesichert: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte wasserbasiert | auswaschbar: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Perfekt für detailreiche Zeichnungen | Strichstärke: | fein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | 12-farbig sortiert | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Kartonetui à 12 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, filzstifte set bic, brushpen, brushpen set |
| | |
| |