Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BIC® ECOlutions® Clic Stic, 0,4 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber BIC® ECOlutions® Clic Stic, 0,4 mm, blau
Kugelschreiber BIC® ECOlutions® Clic Stic, 0,4 mm, blau
Kugelschreiber BIC® ECOlutions® Clic Stic, 0,4 mm, blau
Kugelschreiber BIC® ECOlutions® Clic Stic, 0,4 mm, blau
Kugelschreiber BIC® ECOlutions® Clic Stic, 0,4 mm, blau
Kugelschreiber BIC® ECOlutions® Clic Stic, 0,4 mm, blau
Kugelschreiber BIC® ECOlutions® Clic Stic, 0,4 mm, blau
Artikel-Nr.:
     1682-302254550
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8806891
EAN/GTIN:
     0070330178229
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber BIC® ECOlutions® Clic Stic. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: n.a.. Ausführung Mine: 0,4 mm, blau, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Aus 63 % recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet. Zertifikate und Zulassungen: NF Environnement. Farbe des Schaftes: frostig-transparent.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® ECOlutions® Clic Stic
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
n.a.
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus 63 % recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet
Zertifikate und Zulassungen:
NF Environnement
Farbe des Schaftes:
frostig-transparent
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
263
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,21*
€ 0,38*
15 Tage
101
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,24*
€ 0,38*
1 Tag
1569
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,23*
€ 0,42*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,46*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,25*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.