Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Korrekturstift Tipp-Ex® Mini Shake´n Squeeze, 4 ml, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturstift Tipp-Ex® Mini Shake´n Squeeze, 4 ml, weiß
Korrekturstift Tipp-Ex® Mini Shake´n Squeeze, 4 ml, weiß
Korrekturstift Tipp-Ex® Mini Shake´n Squeeze, 4 ml, weiß
Korrekturstift Tipp-Ex® Mini Shake´n Squeeze, 4 ml, weiß
Korrekturstift Tipp-Ex® Mini Shake´n Squeeze, 4 ml, weiß
Korrekturstift Tipp-Ex® Mini Shake´n Squeeze, 4 ml, weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1186-8481602
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8481602
EAN/GTIN:
     3086126732992
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrektur-Stift
Korrekturstift
tipp ex korrekturstift
korrektur stift
Korrekturstift Tipp-Ex® Mini Shake´n Squeeze. Ausführung des Behälters: Stift. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: schnell trocknende Korrekturflüssigkeit. Art des Auftragungshilfsmittels: Metallspitze. Miniformat, ideal für Schüleretuis, supersofte Druckzone, mit Schutzkappe und Clip, perfekt deckend. Inhalt: 4 ml. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Korrekturstift
Produkt-Typbezeichnung:
Tipp-Ex® Mini Shake´n Squeeze
Ausführung des Behälters:
Stift
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
schnell trocknende Korrekturflüssigkeit
Art des Auftragungshilfsmittels:
Spitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Miniformat, ideal für Schüleretuis, supersofte Druckzone, mit Schutzkappe
Clip vorhanden:
Ja
Länge:
0
Inhalt:
4
Farbe:
weißaluminium
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.