|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1186-8481541 Herst.-Nr.: 8481541 EAN/GTIN: 3086126726472 |
| | | |
|
|  |  |
 | Korrekturstift Tipp-Ex® Mini Shake´n Squeeze. Ausführung des Behälters: Stift. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: schnell trocknende Korrekturflüssigkeit. Art des Auftragungshilfsmittels: Metallspitze. Miniformat, ideal für Schüleretuis, supersofte Druckzone, mit Schutzkappe und Clip, perfekt deckend. Inhalt: 4 ml. Farbe: weiß. Weitere Informationen:  |  | Artikelbezeichnung: | Korrekturstift | Produkt-Typbezeichnung: | Tipp-Ex® Mini Shake´n Squeeze | Ausführung des Behälters: | Stift | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | schnell trocknende Korrekturflüssigkeit | Art des Auftragungshilfsmittels: | Spitze | Beschreibung der Besonderheiten: | Miniformat, ideal für Schüleretuis, supersofte Druckzone | Clip vorhanden: | Ja | Länge: | 0 | Inhalt: | 4 | Farbe: | weiß | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |