Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Druckkugelschreiber BIC® SOFT Feel® clic Grip, 0,4 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckkugelschreiber BIC® SOFT Feel® clic Grip, 0,4 mm, rot
Druckkugelschreiber BIC® SOFT Feel® clic Grip, 0,4 mm, rot
Druckkugelschreiber BIC® SOFT Feel® clic Grip, 0,4 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1186-837392
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     837392
EAN/GTIN:
     0070330166318
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Druckkugelschreiber BIC® SOFT Feel® clic Grip. Druckmechanik. Ausführung Mine: 0,4 mm, rot, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff mit gummierter Griffzone. Schreiblänge: bis zu 8 km. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Nachfüllbar durch Abziehen der Griffzone. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® SOFT Feel® clic Grip
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
gummiert
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
Nachfüllbar durch Abziehen der Griffzone
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG