Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kugelschreiber BIC® ATLANTIS STIC, Kappenmodell, 0,45 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber BIC® ATLANTIS STIC, Kappenmodell, 0,45 mm, blau
Kugelschreiber BIC® ATLANTIS STIC, Kappenmodell, 0,45 mm, blau
Kugelschreiber BIC® ATLANTIS STIC, Kappenmodell, 0,45 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1186-8373781
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8373781
EAN/GTIN:
     0070330147805
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber BIC® ATLANTIS STIC. Kappenmodell. Ausführung Mine: 0,45 mm, blau. Ausführung Stift: Kunststoff mit gummierter Griffzone. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Ultragleitfähige Tinte. Kappe, Griffzone und Endstück in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: transparent.
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
gummiert
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,45 mm
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Beschreibung der Besonderheiten:
Ultragleitfähige Tinte. Kappe, Griffzone und Endstück in Schreibfarbe
Farbe des Schaftes:
transparent
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® ATLANTIS STIC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kugelschreiber BIC® ATLANTIS STIC, Kappenmodell, 0,45 mm, rot
BIC
8373771
€ 0,85*
Ähnlich
Das Bild zeigt den Kugelschreiber in Einzelabbildung.
Pilot
2089003
ab € 1,07*
Ähnlich
Kuli BEGREEN B2P, nachf., Druckm., M, Schaft: farbl., Schreibf.: blau
Pilot
2042 703
ab € 0,83*
Ähnlich
Kuli BEGREEN B2P, nachf., Druckm., M, Schaft: farbl., Schreibf.: ro
Pilot
2042 702
ab € 0,83*
Ähnlich
Kuli BEGREEN B2P, nachf., Druckm., M, Schaft: farbl., Schreibf.: sw
Pilot
2042 701
ab € 0,83*
Ähnlich
Kuli Big Blue, Druckm., M, 1mm, Schaft: blau, Schreibf.: blau
Staples
2570704
ab € 0,27*
Ähnlich
Kuli, AveoPro™, nachfüllbar, Druckmechanik, M, Schreibf.: blau
Staples
5701526
ab € 4,78*
Ähnlich
Kuli, AveoStyle™, nachfüllbar, Druckmechanik, M, Schreibf.: blau
Staples
5692446
ab € 4,31*
Ähnlich
Paper mate Kugelschreiber Biodegradable schwarz
Sanford
S0896690
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG