Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1186-8373609
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8373609
EAN/GTIN:
     3086123001060
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original. Typbezeichnung der Mine: refill Cristal. Ausführung Mine: 0,4 mm, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Hexagonaler Schaft, extrastarke Schreibkugel aus Wolframkarbid, Endstück in Schreibfarbe. Zertifikate und Zulassungen: NF Environnement. Farbe des Schaftes: transparent.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kappenkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Cristal® Original
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
refill Cristal
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
Hexagonaler Schaft, extrastarke Schreibkugel aus Wolframkarbid, Endstück in Schreibfarbe
Zertifikate und Zulassungen:
NF Environnement
Farbe des Schaftes:
transparent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.