| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-811935 Herst.-Nr.: 811935 EAN/GTIN: 0070330331013 |
| |
|
| | |
| Textmarker BIC® Highlighter Grip. Strichstärke: 1,6 mm bis 3,5 mm. Art der Schreibflüssigkeit: fluoreszierende Tinte auf Wasserbasis. Mit komfortabler, gummierter Griffzone. Mit Keilspitze, ideal zum Markieren und Unterstreichen. Geeignet für Papier, Fax, Fotokopien. 8 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Clip vorhanden. Farbe: gelb. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Textmarker | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® Highlighter Grip | nachfüllbar: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | Strichstärke: | 1,6 mm bis 3,5 mm | Spitze austauschbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | fluoreszierende Tinte auf Wasserbasis | lichtbeständig gegeben: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit komfortabler gerillter Griffzone. Mit Keilspitze, ideal zum Markieren und Unterstreichen. Geeignet für Papier, Fax, Fotokopien. Bis zu 8 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Clip vorhanden: | Ja | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |