Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Kugelschreiber K200, schwarz,Faltschachtel mit 1 Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber K200, schwarz,Faltschachtel mit 1 Stift
Kugelschreiber K200, schwarz,Faltschachtel mit 1 Stift
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-983171
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     983171
EAN/GTIN:
     4012700983176
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli

  • Kugelschreiber K200
  • mit Druckmechanik
  • auswechselbare Großraummine 337, dokumentenecht
  • hochwertiges Material, aufwendig verarbeitet
  • vergoldeter Pelikan-Schnabel-Clip
  • Strichstärke: 1 mm
  • Schreibfarbe: blau
  • Schaftfarbe: schwarz
Kugelschreiber K200. Mit Druckmechanik und internationaler Großraummine 337. Hochwertiges Material, aufwendig gefertigt. Beschläge und Pelikan-Schnabel-Clip vergoldet.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,30*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kugelschreiber epoch K360, Drehmechanik, 1 mm, 1 Stift
Pelikan
937003
ab € 43,01*
Ähnlich
Kugelschreiber K205, Druckmechanik, rot, Geschenkbox mit 1Stift
Pelikan
971739
ab € 56,26*
Ähnlich
Kugelschreiber Tradition K200, grün-marmoriert, Faltschachtel mit 1 Stift
Pelikan
983189
ab € 50,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG