Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenrollermine Pelikan Tintenrollermine Level L5 Black Tintenroller-Mine, Verwendung für Produkt: Level L5. auf Wasserbasis, schwarz. Typbezeichnung der Mine: Tintenrollermine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenrollermine Pelikan Tintenrollermine Level L5 Black Tintenroller-Mine, Verwendung für Produkt: Level L5. auf Wasserbasis, schwarz. Typbezeichnung der Mine: Tintenrollermine
Tintenrollermine Pelikan Tintenrollermine Level L5 Black Tintenroller-Mine, Verwendung für Produkt: Level L5. auf Wasserbasis, schwarz. Typbezeichnung der Mine: Tintenrollermine
Tintenrollermine Pelikan Tintenrollermine Level L5 Black Tintenroller-Mine, Verwendung für Produkt: Level L5. auf Wasserbasis, schwarz. Typbezeichnung der Mine: Tintenrollermine
Tintenrollermine Pelikan Tintenrollermine Level L5 Black Tintenroller-Mine, Verwendung für Produkt: Level L5. auf Wasserbasis, schwarz. Typbezeichnung der Mine: Tintenrollermine
Artikel-Nr.:
     C1185-978072
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     978072
EAN/GTIN:
     4012700978073
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
Tintenrollermine. Für Level L5. Tintenrollermine mit Metallspitze. Auf Wasserbasis. Strichstärke: 1 mm. Schreibfarbe: schwarz. Faltschachtel mit 5 Minen.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
Tintenrollermine
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
auf Wasserbasis
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller-Mine
Artikelbezeichnung:
Level L5
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
1
lichtbeständig gegeben:
Nein
Verwendung für Produkt:
Level L5
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller-Mine
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.