Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pelikan Kugelschreiber Zett K41, Drehmechanik, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Zett K41, Drehmechanik, rot, 1 StiftBlister
Kugelschreiber Zett K41, Drehmechanik, rot, 1 StiftBlister
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-967901
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     967901
EAN/GTIN:
     4012700967909
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli

  • Kugelschreiber Zett K41
  • Drehmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337
  • Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: hochglänzendes Kunststoffmaterial, Griffzone aus innoativem Kork-Material
  • Ausführung Clip: Metall, silber
  • Farbe des Schaftes: rot
Die neue Dimension des Schreibens. Hochleistungskugelschreiber mit Großraummine für langen Schreibgenuss. Griffzone aus innovativem Kork-Material für angenehm sanftes Schreiben. Drehmechanismus für intuitives Bedienen. Reduzierter Metallclip für sicheren Halt. Hochglänzendes Kunststoffmaterial. Erhältlich in den Farben Blau, Rot und Weiß
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG