Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Tintenroller Ductus R3110, Metallspitze, mittel, schwarz, Mine auswechselbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Ducutus R3110, Metallspitze, mittel, schwarz, Mine auswechselbar
Tintenroller Ducutus R3110, Metallspitze, mittel, schwarz, Mine auswechselbar
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-959999
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     959999
EAN/GTIN:
     4012700959997
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
patronenroller pelikan

  • Tintenroller Ductus R3110
  • Drehmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: Mine 338
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, dokumentenecht
  • Ausführung Mine: Metallspitze, mittel, schwarz, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Edelharz
  • Material des Clips: vergoldeter Schnabel-Clip
  • Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pelikan, Roller-Füllhalter, Rollerball, Schreibgeräteset, Schreibset, Tintenkugelschreiber, Tintenroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 223,53*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tintenroller Dion R42, M, schwarz, Mine auswechselbar, Geschenk-Etui
Pelikan
968123
ab € 11,18*
Ähnlich
Tintenroller Dion, M, schwarz, Mine auswechselbar, weiß, Geschenk-Etui
Pelikan
968370
ab € 11,18*
Ähnlich
Tintenroller Ducutus R3100, auswechselbare Mine 338 mit Metallspitze
Pelikan
958488
€ 223,53*
Ähnlich
Tintenroller epoch R360, mittel, saphir-blue, Faltschachtel mit 1 Stift
Pelikan
941567
ab € 43,01*
Ähnlich
Tintenroller epoch R360, mittel, titan-silver, Faltschachtel mit 1 Stift
Pelikan
937078
ab € 43,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG