| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-952010 Herst.-Nr.: 952010 EAN/GTIN: 40127460 |
| |
|
| | |
| Tintenroller Pura® R40. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Mine 338, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Material des Clips: federnder Schnabel-Clip, Farbe des Schaftes: silber. Material des Schaftes: Edler Kontrast von matten un glänzenden Oberflächen, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. in Faltschachtel Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Metallspitze | Material des Schaftes: | Edler Kontrast von matten un glänzenden Oberflächen | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Strichstärke: | mittel | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | dokumentenecht: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | Mine 338 | Artikelbezeichnung: | Tintenroller | Farbe des Schaftes: | silber | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Produkt-Typbezeichnung: | Pura® R40 | Material des Clips: | federnder Schnabel-Clip | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Mine auswechselbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Pura® R40 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |