Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Drehbleistift Pura D40, 0,7 mm, HB, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehbleistift Pura D40, 0,7 mm, HB, silber, Faltschachtel mit 1 Stift
Drehbleistift Pura D40, 0,7 mm, HB, silber, Faltschachtel mit 1 Stift
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-952002
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     952002
EAN/GTIN:
     40127453
Suchbegriffe:
Dreh-Bleistift
Drehbleistift
Druckbleistift
Feinminen-Stift

  • Drehbleistift Pura D40
  • voll versenkbare Minenführung
  • auswechselbare, federnd gelagerte Mine
  • Schaft aus Aluminium, edler Kontrast von matten und glänzenden Oberflächen
  • federnder Clip in Schnabel-Form
  • Schaftfarbe: silber
  • Minenstärke: 0,7 mm
  • Härtegrad: HB
Drehbleistift Pura D40. Mit Drehmechanik und Hi-Polymer-Mine. Silberfarbene glatte und matt eloxierte Oberfläche. Federnder Clip in Schnabel-Form.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,99*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
954933
ab € 33,29*
Ähnlich
Pelikan
901314
€ 179,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG