| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-951996 Herst.-Nr.: 951996 EAN/GTIN: 40127446 |
| |
|
| | |
| Drehkugelschreiber Pura® K40. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337, Strichstärke: M. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Aluminium, Farbe des Schaftes: silber, silber. Art der Verpackung und Inhalt:. in Faltschachtel Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | silber | Produkt-Typbezeichnung: | Pura® K40 | Farbe des Clips: | silber | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine 337 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | dokumentenecht: | Ja | Material des Schaftes: | Aluminium | Artikelbezeichnung: | Drehkugelschreiber | Strichstärke: | M | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Mine auswechselbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Pura® K40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber blau, druck kugelschreiber, pelikan druckkugelschreiber |
| | |
| |