| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-951954 Herst.-Nr.: 951954 EAN/GTIN: 40127408 |
| |
|
| | |
| Füllhalter Pura® P40, Feder F, silver. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Tintenpatrone 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glänzenden Oberflächen, Farbe des Schaftes: silver, Material des Clips: Metall, silber Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Pura® P40 | Artikelbezeichnung: | Füllhalter | Material des Clips: | Metall | Ausführung der Feder: | F | Material des Schaftes: | edler Kontrast von matten und glänzenden Oberflächen | Farbe des Schaftes: | silver | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Material der Schreibfeder: | Edelstahlfeder | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Tintenpatrone 4001 | Farbe des Clips: | silber | Produkttypbezeichnung: | Pura® P40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |