Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Colorella twin® C304, sortiert, Packung mit 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasermaler Colorella twin® C304, sortiert, Packung mit 10 Stück
Fasermaler Colorella twin® C304, sortiert, Packung mit 10 Stück
Fasermaler Colorella twin® C304, sortiert, Packung mit 10 Stück
Fasermaler Colorella twin® C304, sortiert, Packung mit 10 Stück
Fasermaler Colorella twin® C304, sortiert, Packung mit 10 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-949511
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     949511
EAN/GTIN:
     4012700949516
Suchbegriffe:
Doppelfasermaler
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Fasermaler Colorella twin® C304. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: sortiert. Ausführung: Rundspitze. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, sortiert. Strichstärke: 1 mm + 2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräte
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fasermaler
Farbe des Schaftes:
sortiert
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Material des Schaftes:
Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Colorella twin® C304
Ausführung der Schreibfarbe:
sortiert
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze druckgesichert:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
1 mm + 2 mm
Spitze austauschbar:
Nein
auswaschbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
CE-Zeichen
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Colorella twin® C304
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.