Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD/DVD Marker 441, schwarz, blau, Blister mit 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD/DVD Marker 441, schwarz, blau, Blister mit 2 Stück
CD/DVD Marker 441, schwarz, blau, Blister mit 2 Stück
CD/DVD Marker 441, schwarz, blau, Blister mit 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-947317
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     947317
EAN/GTIN:
     4012700947314
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
CD-, DVD-, BD-Marker CD/DVD Marker 441. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, wasserfest. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Auch für CD/DVD Beschriftung. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: schwarz. Str
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
441
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
schwarz
Artikelbezeichnung:
CD/DVD Marker
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
auch für CD/DVD Beschriftung
Strichstärke:
0,7 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz, blau
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
wasserfest:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
abwischbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
441
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.