Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® Grün, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün. Aus...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® Grün, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün. Aus...
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® Grün, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün. Aus...
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® Grün, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün. Aus...
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® Grün, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün. Aus...
Artikel-Nr.:
     C1185-943191
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     943191
EAN/GTIN:
     4012700943194
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Feinschreiber Fineliner 96. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, grün, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben. Ergonomisches Rillenprofil. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fineliner 96
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomisches Rillenprofil
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Farbe des Schaftes:
silber
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.