Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® 3 Stück in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schrei...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® 3 Stück in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schrei...
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® 3 Stück in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schrei...
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® 3 Stück in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schrei...
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® 3 Stück in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schrei...
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® 3 Stück in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schrei...
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® 3 Stück in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schrei...
Artikel-Nr.:
     C1185-940627
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     940627
EAN/GTIN:
     4012700940629
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner set
Feinschreiber Fineliner 96/3/B. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, sortiert. Ergonomisches Rillenprofil. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ergonomisches Rillenprofil
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Farbe des Schaftes:
silber
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Artikelbezeichnung:
Fineliner 96/3/B
wasserfest:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
dokumentenecht:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.