| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-940528 Herst.-Nr.: 940528 EAN/GTIN: 4012700940520 |
| |
|
| | |
| Tintenschreiber Inky 273. Ausführung Spitze: Kunststoffspitze, 0,5. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, grün. Großes Tintensichtfenster. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: grün. Ausführung des Inhalts mi Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Inky 273 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Beschreibung der Besonderheiten: | großes Tintensichtfenster | wasserfest: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | grün | Farbe des Schaftes: | grün | Material des Clips: | Kunststoff | Ausführung der Spitze: | Kunststoffspitze | Strichstärke: | 0,5 | Artikelbezeichnung: | Tintenschreiber | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | geeignet für Schablone: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Mine auswechselbar: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Inky 273 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |