| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-940494 Herst.-Nr.: 940494 EAN/GTIN: 4012700940490 |
| |
|
| | |
| Feinschreiber Tintenschreiber Inky 273. Ausführung Spitze: Kunststoffspitze, 0,5. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, blau. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: blau. Fal Weitere Informationen: | | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Ausführung der Spitze: | Kunststoffspitze | Material des Clips: | Kunststoff | Strichstärke: | 0,5 | Produkt-Typbezeichnung: | Inky 273 | Artikelbezeichnung: | Tintenschreiber | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Farbe des Schaftes: | blau | geeignet für Schablone: | Nein | wasserfest: | Nein | dokumentenecht: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Nein | Mine auswechselbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Inky 273 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pelikan feinliner, feinliner 0,5mm, feinschreiber |
| | |
| |